曜日別特売

ライトスタイルガードタイツ

ライトスタイルガードタイツ - OWNER(オーナーばり)ライトスタイルガードタイツ - OWNER(オーナーばり)ライトスタイルガードタイツ - OWNER(オーナーばり)

気軽に楽しむにもしっかりとした機能で快適に!
従来の2WAYストレッチ素材ではなく、保湿性、撥水性を持ったストレッチニット素材を採用。膝から下のスネの部分には生地の損傷を防ぐシリコンプリント。そして生地内側にはネオプレン3mm厚パットを装備し、ヒザ下を守ります。
膝をつく作業が多い鮎釣りにおいて快適さを追求しました。
お好みのショートパンツと合わせてご使用ください。
生地・縫製ともに安心の日本製

形態衣料内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
身長(cm)
股下(cm)
胴囲(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19578417#SS155~1656268~76
オープン
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
19578426#MM160~1706472~80
オープン
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
19578435#LL165~1756778~88
オープン
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
19578451#LOLO165~1756786~96
オープン
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
19578460#LLLL170~1807086~96
オープン
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
19578469#LLOLLO170~1807096~104
オープン
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
19578478#3L3L175~1857396~104
オープン
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする