OWNER(オーナーばり)
ストレッチアンダータイツ
ベーシックなアンダータイツ
吸水、速乾、冷感性に優れた2WAYストレッチ素地を使用。
ふくよかな方にも合うサイズを展開しました。
形態
衣料
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
身長(cm)
股下(cm)
胴囲(cm)
腰囲(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19578338
#S
S
157~163
62
65~75
80~90
オープン
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
7日以内出荷
返品不可
19578347
#M
M
162~168
64
70~80
85~95
オープン
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
7日以内出荷
返品不可
19578356
#MO
MO
162~168
64
80~90
90~100
オープン
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
7日以内出荷
返品不可
19578365
#L
L
167~173
67
80~90
90~100
オープン
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
7日以内出荷
返品不可
19578381
#LO
LO
167~173
67
85~95
95~105
オープン
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
7日以内出荷
返品不可
19578390
#LL
LL
172~179
70
85~95
90~100
オープン
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
7日以内出荷
返品不可
19578399
#LLO
LLO
172~179
70
90~100
95~105
オープン
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
7日以内出荷
返品不可
19578408
#3L
3L
175~183
73
90~100
95~105
オープン
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください