NewHikari
ステンレス ワンタッチ式折りたたみ棚受け
ワンタッチ式の折りたたみ棚受けです。
レバー操作でカンタンに折りたたみできます。
2本組なので安定した棚が作れます。
ステンレス製なので、屋外や水回りにもご使用できます。
材質
ステンレスSUS304
耐荷重(kg)
70
取付穴
壁側:Φ6.5×2ヶ所、棚板側:Φ5.2×3ヶ所(長穴1か所含む)
仕上
ヘアライン
内容量
1パック(2本)
注意
※取付ねじは付属しておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19589380
SH-TFL200SUS
202×121
¥
5,700
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
3日以内出荷
19589389
SH-TFL250SUS
253×121
¥
6,600
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください