緑長(ミドリカネチョウ)
しなるヘラコテ0.7 目地用
適度にしなることにより鏝が押さえる力を調整します。
ステンレス製なので錆びにくく手入れがしやすいです。
Wカシメで強いです。
仕上げが簡単で使いやすいです。
Wカシメで強度があります。
用途
目地の仕上げ。
仕様
目地用
材質
柄;天然木,鏝板;ステンレス,柄首;鉄
板厚(mm)
0.7
内容量
1丁
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19591385
9mm
9
オープン
¥
889
¥
978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
19591401
12mm
12
オープン
¥
889
¥
978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
19591410
15mm
15
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください