緑長(ミドリカネチョウ)
しなるヘラコテ0.5 先角
適度にしなることにより鏝が押さえる力を調整します。
ステンレス製なので錆びにくく手入れがしやすいです。
Wカシメで強いです。
仕上げが簡単で使いやすいです。
Wカシメで強度があります。
用途
細かな部分の仕上げ。
仕様
先角
材質
柄;天然木,鏝板;ステンレス,柄首;鉄
板厚(mm)
0.5
サイズ(mm)
120
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19591489
120mm
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください