しなるヘラコテ0.5 笹刃

しなるヘラコテ0.5 笹刃 - 緑長(ミドリカネチョウ)しなるヘラコテ0.5 笹刃 - 緑長(ミドリカネチョウ)しなるヘラコテ0.5 笹刃 - 緑長(ミドリカネチョウ)しなるヘラコテ0.5 笹刃 - 緑長(ミドリカネチョウ)しなるヘラコテ0.5 笹刃 - 緑長(ミドリカネチョウ)しなるヘラコテ0.5 笹刃 - 緑長(ミドリカネチョウ)しなるヘラコテ0.5 笹刃 - 緑長(ミドリカネチョウ)しなるヘラコテ0.5 笹刃 - 緑長(ミドリカネチョウ)

適度にしなることにより鏝が押さえる力を調整します。
ステンレス製なので錆びにくく手入れがしやすいです。
Wカシメで強いです。
仕上げが簡単で使いやすいです。
Wカシメで強度があります。

用途細かな部分の仕上げ。仕様笹刃材質柄;天然木,鏝板;ステンレス,柄首;鉄板厚(mm)0.5内容量1丁
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1959141990mm90
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
19591428105mm105
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
19591437120mm120
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鏝(コテ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする