すべり止めフィルムシートロール(1200x300mロール)

すべり止めフィルムシートロール(1200x300mロール) - セーフラン安全用品すべり止めフィルムシートロール(1200x300mロール) - セーフラン安全用品すべり止めフィルムシートロール(1200x300mロール) - セーフラン安全用品

中密度ポリエチレンフィルムにすべり止め剤をコーティング、優れたグリップ力を発揮しに荷崩れ防止。
柔らかなフィルムタイプの為、幅広い形状の荷物に対応可能です。
商品運搬や保管時の荷崩れを防ぎ、物損事故の未然防止に効果を発揮。
湿気、水にもつよく高い防水性。
雨やホコリから商品などを保護するトップカバーとしてもご使用いただけます。

用途貨物の荷崩れ防止に。材質中密度ポリエチレンフィルム規格65寸法(mm×m)幅1200×300ロール入数1巻(300M)摩擦係数静止摩擦係数≧0.8μ、 動摩擦係数≧0.78μ内容量1巻
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)への配送はできません。
※4t車以上の大型車進入可能で、駐車スペースのあるお届け先のみ配送可能です。
※配送ドライバーは荷下ろし作業は行いませ、お客様にてお願いします。
※用途以外に使用しないでください。
※火器のある場所、高温な場所でのご使用はおやめください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19589398J2710
120,000
99,980
109,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

各種パレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする