荷崩れ防止すべり止めシート(150x1200mm) 100枚

荷崩れ防止すべり止めシート(150x1200mm) 100枚 - セーフラン安全用品荷崩れ防止すべり止めシート(150x1200mm) 100枚 - セーフラン安全用品荷崩れ防止すべり止めシート(150x1200mm) 100枚 - セーフラン安全用品荷崩れ防止すべり止めシート(150x1200mm) 100枚 - セーフラン安全用品

再生紙にすべり止めコーティングを施し、置くだけ簡単なすべり止めシートです。
使用摩擦係数は0.6μ(静止状態では0.9μ以上)。
貨物の下に敷くだけで摩擦抵抗により貨物の横滑りを防止します。
防水性のカードボード(紙)製のため、作業性に優れます。
倉庫内での段積み保管時の荷崩れ防止に!
地震や落下防止対策としても効果を発揮!

用途貨物の荷崩れ防止に。材質再生板紙厚さ(mm)約0.6寸法(mm)幅150×1200入数100枚摩擦係数静止摩擦係数≧0.9μ、動摩擦係数≧0.5μ内容量1ケース(100枚)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)への配送はできません。
※4t車以上の大型車進入可能で、駐車スペースのあるお届け先のみ配送可能です。
※配送ドライバーは荷下ろし作業は行いませ、お客様にてお願いします。
※用途以外に使用しないでください。
※火器のある場所、高温な場所でのご使用はおやめください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19589407J2708
34,500
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

各種パレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする