スーパーナチュラルマルチクリーナー420ml+ディゾルビット100ml

スーパーナチュラルマルチクリーナー420ml+ディゾルビット100ml - ドーイチスーパーナチュラルマルチクリーナー420ml+ディゾルビット100ml - ドーイチスーパーナチュラルマルチクリーナー420ml+ディゾルビット100ml - ドーイチスーパーナチュラルマルチクリーナー420ml+ディゾルビット100ml - ドーイチスーパーナチュラルマルチクリーナー420ml+ディゾルビット100ml - ドーイチスーパーナチュラルマルチクリーナー420ml+ディゾルビット100ml - ドーイチスーパーナチュラルマルチクリーナー420ml+ディゾルビット100ml - ドーイチスーパーナチュラルマルチクリーナー420ml+ディゾルビット100ml - ドーイチ

頑固な油汚れも簡単に剥がし落とせるディゾルビットと、除菌だけでなく洗浄・消臭もできるマルチクリーナーのセット。
最高濃度のリモネンパワーで業務用の実力を発揮するディゾルビットで、シール・ガム・接着剤など粘性のあるものを剥離。
強アルカリ電解水で実力を発揮するマルチクリーナーで、PH12.7以上を最低2年間持続。
人と地球環境に優しい天然オレンジオイル配合のディゾルビットと、洗剤を使いたくない場所にも使用できるマルチクリーナーで、ご家庭の汚れや除菌、洗浄や消臭などを解決。
お試しにもぴったりのセット品。初めての方にもおすすめ。

用途
<ディゾルビット>
粘着テープ・接着剤・ガムテープ類・チューインガム・防錆剤・シリコンコーキング・ウレタンフォーム・グリース・タール・ウエットペンキ・松ヤニ等の樹液・すす・血液(鮮血)・オイル・脂・換気扇、レンジ廻り等のひどい油汚れなどに。
※焼き付き、日焼け、シミ等の一部の汚れに対しては効果がありません。
<スーパーナチュラルマルチクリーナー>
家具・じゅうたん・床(フローリング)・壁紙・電化製品・自動車車内・その他家中 手垢・すす・ヤニ等の汚れ落とし等に。
セット内容ディゾルビット100ml+スーパーナチュラルマルチクリーナー420ml使用方法<ディゾルビット>同製品は溶かす作用で汚れを除去します。汚れと汚れを除去したい物との接着面に直接拭き付けて、汚れに応じてしばらく放置してから剥がしてください。(放置時間は汚れの種類・経過時間・下地等の諸条件で違います。)汚れ除去後は水拭きして下さい。<スーパーナチュラルマルチクリーナー>汚れに直接噴霧し、布等で拭き取るか洗い流して下さい。タイプスプレータイプ内容量(mL)ディゾルビット:100 スーパーナチュラルマルチクリーナー:420主成分<ディゾルビット>天然オレンジオイル・高精製ミネラルオイル・アロエベラ・ラノリン・非イオン界面活性剤※キシレン・トルエン・ベンゼン等の有害物質は一切使っていません。<スーパーナチュラルマルチクリーナー>アルカリ電解水液性アルカリ性(スーパーナチュラルマルチクリーナー)繰り返し・詰め替え対応内容量1セット
注意
※<ディゾルビット>
※水で薄めず原液のまま使って下さい。
※絹・白木・革・紙製品等のしみ込む素材には使わないで下さい。
※塗装面、特殊コーティング面、特殊な素材、一部プラスチック、ゴム類、着色した繊維製品等は、変質・剥落・色落ち・シミになる事もありますので、必ず目立たない所で試してからご使用下さい。
※可燃性:火気のある所での使用や保管は避けて下さい。
※自動車内、高温になる場所での保管はお止め下さい。
※幼児の手の届かない所へスプレーをOFFの状態で、横倒しせずに保管して下さい。
※万一飲み込んだ場合、水を飲ませる等の処置を行い、目に入った場合は水で洗い流して下さい。異常がある場合は医師に診せて下さい。
※敏感肌の方は手袋をご使用下さい。
※天然材料を使用している為外観の色が一定ではありません。また冷所に放置すると下部に白い沈殿物が出現しますが振ってからご使用下さい。効能は変わりありません。常温で元に戻ります。
※<スーパーナチュラルマルチクリーナー>
※本品は飲用ではありません。
※身体の洗浄には使用しないで下さい。
※乳幼児の手の届かない所に保管する。
※荒れ性の方や長時間使用する場合は、必ず手袋を使用下さい。
※直射日光のあたる場所、高温・凍結する恐れのある場所には保管しないで下さい。
※銅系金属に使用した場合、変色することがありますのでご注意下さい。
※塗装や材質の種類によっては変色する場合があります。
※電化製品等に使用する場合は、必ずコンセントを外し水分がなくなってから再利用して下さい。お使いの説明書を読んでお使い下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19589861094818
オープン
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス・住居用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする