曜日別特売

Giga8ポートスイッチ プラ筐体 マグネット付 ホワイト

Giga8ポートスイッチ プラ筐体 マグネット付 ホワイト - BUFFALO(バッファロー)Giga8ポートスイッチ プラ筐体 マグネット付 ホワイト - BUFFALO(バッファロー)Giga8ポートスイッチ プラ筐体 マグネット付 ホワイト - BUFFALO(バッファロー)Giga8ポートスイッチ プラ筐体 マグネット付 ホワイト - BUFFALO(バッファロー)Giga8ポートスイッチ プラ筐体 マグネット付 ホワイト - BUFFALO(バッファロー)Giga8ポートスイッチ プラ筐体 マグネット付 ホワイト - BUFFALO(バッファロー)

(1)プラスチック・手のひらサイズのコンパクトボディ (2)前面にLED、背面にLAN・AC電源端子を集約、ケーブル類がすっきりまとまる (3)壁面取り付け穴付きで、壁掛け用途にも使える (4)高信頼の電解コンデンサーをACアダプターに採用 (5)2つの自動節電機能で賢く省エネ (6)マグネット付属

適合ケーブル
カテゴリー3以上 2対UTPケーブル(10BASE-T)
カテゴリー5以上 2対UTPケーブル(100BASE-TX)
カテゴリー5e以上 4対UTPケーブル(1000BASE-T)
仕様【伝送路符号化方式】8B1Q4/4D-PAM5(1000BASE-T)、4B5B/MLT-3 (100BASE-TX)、Manchester-coding (10BASE-T)【バッファー容量】512KB【サポート機能】Auto-Negotiation (10/100/1000,Full/Half-Duplex)機能、Auto-MDI/MDIX機能、IEEE802.3x フローコントロール、バックプレッシャー機能サポート、不良パケットフィルタリング機能、ループ検出機能、おまかせ節電NEXT[通信の有無]、おまかせ節電[リンク]、EAPOL(IEEE802.1X)フレーム透過、BPDUフレーム透過付属品取扱説明書、保証書、ACアダプター、マグネット(本体に装着済)、ゴム足規格VCCI Class Bポート数8ポート端子形状RJ-45型 8極(非シールドタイプ)対応機種IEEE802.3ab (1000BASE-T)、IEEE802.3u (100BASE-TX)、IEEE802.3 (10BASE-T)対応機器準拠規格IEEE802.3 (10BASE-T)、IEEE802.3u (100BASE-TX)、IEEE802.3ab (1000BASE-T)、IEEE802.3az (EEE)、IEEE802.3x (Flow Control)動作環境動作保証:温度0~40℃、湿度10~85%(結露なきこと)伝送速度(Mbps)規格値:1000(1000BASE-T)、100(100BASE-TX)、10(10BASE-T)伝送距離最大100mデータ転送方式ストア&フォワード内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19593020LSW7-GT-8EP/WH
オープン
4,898
5,388(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする