曜日別特売

TS Core for MS Teams Rooms(ロジクールTap向)

TS Core for MS Teams Rooms(ロジクールTap向) - レノボ・ジャパン(Lenovo)TS Core for MS Teams Rooms(ロジクールTap向) - レノボ・ジャパン(Lenovo)
仕様●電波法:適合●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電波法備考:対象品目(ワイヤレス、Bluetooth)●電気通信事業法備考:対象品目(ワイヤレス、Bluetooth)●電気通信事業法:適合RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1959235612X2S0000L
オープン
259,800
285,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

WEB会議用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする