曜日別特売

薄型アルミケース YMシリーズ

薄型アルミケース YMシリーズ - タカチ電機工業薄型アルミケース YMシリーズ - タカチ電機工業薄型アルミケース YMシリーズ - タカチ電機工業薄型アルミケース YMシリーズ - タカチ電機工業薄型アルミケース YMシリーズ - タカチ電機工業薄型アルミケース YMシリーズ - タカチ電機工業薄型アルミケース YMシリーズ - タカチ電機工業薄型アルミケース YMシリーズ - タカチ電機工業

低価格で薄型のアルミケースです。シンプルな板金構造で加工がし易い万能アルミケースです。カバーはアルマイト処理ですので、低価格な板金ケースでありながら高級感もあります。計器・電源装置・コントローラー・通信機器・スイッチボックス・HUBボックス・電子工作など幅広い用途にご利用いただけます。

付属品取付ビス・ゴム足材質カバー:アルミ板A1100Pt1.0/シルバーアルマイト処理、シャーシ:アルミ板A1100Pt1.0/ブラック塗装、ゴム足:合成ゴムRoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
注意
※カバー・シャーシは片面保護シート付です。目立ちにくいのでご注意下さい。
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
自重(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19587246YM5-3-536
710
709
780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19587255YM7-2-540
740
739
813(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19587271YM8-3-553
840
839
923(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19587280YM9-2-655
870
869
956(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19587289YM10-3-780
990
989
1,088(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19587298YM12-2-880
1,040
999
1,099(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19587307YM13-3-9115
1,190
1,098
1,208(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19587316YM15-4-10155
1,530
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19587325YM18-4-13230
1,720
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19587341YM20-4-15280
1,940
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19587350YM25-5-17395
2,630
2,598
2,858(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19587359YM30-5-20525
3,090
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
19587368YM35-6-23680
4,150
4,098
4,508(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
19587377YM40-6-25815
4,500
4,498
4,948(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥600/税込¥660
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥600/税込¥660
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥600/税込¥660
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥600/税込¥660
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする