千吉
現場・先割れ化繊ホーキ 短柄
先割れ穂により細かいホコリや砂までしっかり掃けます。
化繊なので濡れても掃き心地が変わりません。
ヘッドと柄はネジ込み式でコンパクトに収納できます。
細かなゴミから大きなゴミ、土、小石までしっかり掃けます。
用途
建築現場・道路工事現場・工場・駐車場・室内などの清掃作業に。
仕様
ヘッド着脱可能(ネジ込み式)
材質
穂;PVC,ヘッド;PP,柄;鉄パイプに樹脂被膜
長さ(mm)
穂:100
厚さ(mm)
穂:25(3列植毛)
質量(g)
約290
太さ(mm)
柄:18.2(角度70度)
穂幅(mm)
260
繰り返し・詰め替え
2
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19591550
SGB-24
オープン
¥
989
¥
1,088
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください