曜日別特売

現場・先割れ化繊ホーキ 極厚

現場・先割れ化繊ホーキ 極厚 - 千吉現場・先割れ化繊ホーキ 極厚 - 千吉現場・先割れ化繊ホーキ 極厚 - 千吉現場・先割れ化繊ホーキ 極厚 - 千吉現場・先割れ化繊ホーキ 極厚 - 千吉

先割れ穂により細かいホコリや砂までしっかり掃けます。
化繊なので濡れても掃き心地が変わりません。
ヘッドと柄はネジ込み式でコンパクトに収納できます。
細かなゴミから大きなゴミ、土、小石までしっかり掃けます。
極厚穂でしっかり掃けます。

用途建築現場・道路工事現場・工場・駐車場・室内などの清掃作業に。仕様ヘッド着脱可能(ネジ込み式)材質穂;PVC,ヘッド;PP,柄;鉄パイプに樹脂被膜長さ(mm)穂:125厚さ(mm)穂:65(8列植毛)質量(g)約1145太さ(mm)柄:25.2(角度80度)穂幅(mm)350繰り返し・詰め替え2内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19591568SGB-26
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホウキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする