曜日別特売

溝すくい 角丸

溝すくい 角丸 - 千吉溝すくい 角丸 - 千吉溝すくい 角丸 - 千吉溝すくい 角丸 - 千吉

シャベル先端の左右を角型、丸型にしたので、直角型の溝も、U型の溝にもフィットします。
先端の金属プレートが、溝に溜まった泥や雑草などを剥ぎ取ります。
U型・角型、どちらにもフィットする特殊形状です。
便利な水抜け穴付きです。

用途溝の泥・ゴミ取り用の溝シャベル。材質ヘッド・グリップ;ポリプロピレン,先端プレート;ステンレス,パイプ;樹脂被膜鋼管全長(mm)約870柄長さ(mm)705ヘッド幅(mm)約90繰り返し・詰め替え2内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19591507SGB-23
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする