仕様●インストールOS詳細:Windows 11 Pro 日本語●ハードウェアセキュリティ:ウェッジ ロックスロット×1●プロセッサーテクノロジー:第13世代 (Raptor Lake)Core i5●WWAN:なし●リカバリ用データ保存場所:なし●メインメモリ(標準):16GB●その他無線データ転送:Bluetooth ワイヤレス カード●メモリカードスロット:なし●ディスプレイ詳細:あり 14.0インチ、FHD (1920×1080)、非タッチ、AG、IPS、250 nits●バッテリ:3セル、42Whバッテリー、ExpressCharge、ExpressChargeブースト対応●本体サイズ(H×W×D):高さ:17.70 mm x 幅:322.2mm x 奥行き:219.4mm●VCCI:対応●タッチパネル:非搭載●メインメモリ(最大):64GB●その他インターフェース:ユニバーサル オーディオ ジャック x 1●CPU詳細:第13世代 インテル Core i5-1335U (12 MB キャッシュ、10 コア、最大 4.6 GHz まで可能)●ストレージタイプ:SSD M.2 2230●ディスプレイサイズ:14型●J-Moss:対応●メモリスロット(空/全):(空1/全2)●ストレージ容量:512GB●その他ドライブ:なし●ライセンスOS:Windows 11 Pro●外部ディスプレイ出力:あり HDMI×1●WiMAX:なし●電気通信事業法備考:モデム機能がある製品が対象で、日本向けに出荷される法対象となる製品は 全て適合しています。●電波法備考:無線LAN等が電波法の対象で、日本向けに出荷される法対象となる製品は適合しています。●対応SIMサイズ:なし●エネルギー消費効率:12区分 21.7●メモリタイプ:1 x 16 GB、DDR5●国際エネルギースター:登録●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):付属の電源ケーブル、ACアダプター、リチウムイオンバッテリー等で、日本向けに出荷される法対象となる製品はすべて電気用品安全法(PSE)に適合しております。電源65W AC アダプター本体質量(g)ベースモデル最小構成重量 1500※重量は構成および製造時の条件によって異なります。解像度1920×1080スピーカーあり 内蔵スピーカーキーボードあり 日本語 バックライト AIホットキー キーボード、83キーポインティングデバイスあり タッチパッドWebカメラありRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合TVチューナーなし光学ドライブなし有線LANRJ-45x1無線LANRealtek RTL 8852BE 2x2 Wi-Fi 6USBUSB 3.2 Gen1×2、USB 3.2 Gen1(PowerShare対応)×1、USB4 Gen2 Type-C(Power DeliveryおよびDisplayPort対応)×1オフィスソフトなし内容量1台