Dell Technologies
Latitude3450(i5/8/256/11P/HB/FHD/1Y)
電源
65W AC アダプター
本体質量(g)
ベースモデル最小構成重量 1500※重量は構成および製造時の条件によって異なります。
解像度
1920×1080
スピーカー
あり 内蔵スピーカー
キーボード
あり 日本語 バックライト AIホットキー キーボード、83キー
ポインティングデバイス
あり タッチパッド
Webカメラ
あり
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
TVチューナー
なし
光学ドライブ
なし
有線LAN
RJ-45x1
無線LAN
Realtek RTL 8852BE 2x2 Wi-Fi 6
USB
USB 3.2 Gen1×2、USB 3.2 Gen1(PowerShare対応)×1、USB4 Gen2 Type-C(Power DeliveryおよびDisplayPort対応)×1
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オフィスソフト
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19591726
NBLA137-003H1
Microsoft Office Home & Business 2021(日本語/法人向けデジタル認証版)
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
19591787
NBLA137-033H1
Microsoft Office Home & Business 2024 + Microsoft 365 Basic12ヶ月試用版(法人向けデジタル認証版)
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください