ML(マルチ/Win11P/H&B24)

ML(マルチ/Win11P/H&B24) - NEC
電源AC100~240V±10%、50/60Hz(入力波形は正弦波のみをサポート)[電源コードは日本国内向け(AC100V用)を添付]本体質量(g)約4200スピーカーなしチップセットインテルR Q670 チップセットキーボードあり USB 109キーボードポインティングデバイスあり レーザーマウスWebカメラなしRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合TVチューナーなし光学ドライブDVDスーパーマルチドライブ有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、Remote Power On(Wake on LAN)機能対応無線LANなしUSBType-C USB 3.2 Gen1(本体前面×1)、Type-A USB 3.2 Gen2(本体前面×2)、USB 3.2 Gen1(本体前面×2 )、USB 2.0(本体背面×4 )[2ポートをキーボードとUSBマウスで占有済]オフィスソフトOffice Home & Business 2024内容量1台
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大消費電力(W)
メモリー容量
使用CPU
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19592417PC-M1T46LZ9AG2K20416GBCore i5-13400
オープン
239,800
263,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
19592390PC-M1H51LZ9AG2K27216GBCore i7-13700
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
19592408PC-M1T46LZ9AFZK2048GBCore i5-13400
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
19592426PC-M1T46LZ9AGZK20416GBCore i5-13400
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
19592399PC-M1L45LZ9AFZK1898GBCore i3-13100
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
19592390PC-M1H51LZ9AG2K59821749PC-M1V53LZ9FG2M画像準備中ML(Ci7/16GB/512/マルチ/Win11P/H&B24)NEC1台
259,800
税込285,780
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
19592408PC-M1T46LZ9AFZK59821688PC-M1U47LZ9FFZM画像準備中ML(Ci5/8GB/256/マルチ/Win11P/H&B24)NEC1台
179,800
税込197,780
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
19592426PC-M1T46LZ9AGZK59821706PC-M1U47LZ9FGZM画像準備中ML(Ci5/16GB/256/マルチ/Win11P/H&B24)NEC1台
199,800
税込219,780
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする