仕様●リカバリ用データ保存場所:Win11 Proリカバリ媒体添付●その他インターフェース:なし●温湿度条件、最高動作高度:10~35℃、20~80%(ただし結露しないこと)●メインメモリ(最大):32GB●ディスプレイ詳細:なし●附属品:サービスコンセント付き電源コード、スタンド、保証書 他●電波法備考:無線LAN未搭載のため●グラフィックコントローラ:インテルR UHD グラフィックス 730(CPUに内蔵)●インストールOS詳細:Windows11 Pro●VCCI:対応 VCCI ClassB●プロセッサーテクノロジー:第13世代●J-Moss:対応●ストレージタイプ:SSD●タッチパネル:非搭載●外部ディスプレイ出力:あり HDMIポート×1、DisplayPort×2(HDCP対応)●ライセンスOS:Win11Pro64●メモリスロット(空/全):0/2●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●PCグリーンラベル:適合(★★Ver.14)●標準消費電力:約5W メモリ4GB、256GB SSD、DVDスーパーマルチドライブ、USB光センサーマウスの構成で測定しています。●電気用品安全法(備考):電源コード、及びプラグ等●その他節電関連:ECOモード設定ツール●その他無線データ転送:なし●本体サイズ(H×W×D):340(H)×89(W)×298(D)mm(スタンド含まず)、357(H)×159(W)×298(D)mm(スタンド含む)●CPU詳細:Core i5-13400●GPN(グリーン購入ネットワーク):登録●エネルギー消費効率:16区分 23.9kWh/年(AAA)●メモリタイプ:DDR4-SDRAM●電気通信事業法備考:有線LAN●電気通信事業法:適合●ストレージ容量:512GB●PCI-Expressスロット:あり PCI Express x16:1[空1](Low Profile)、PCI Express x1:1[空1](Low Profile)、PCI Express x1:1[空1](Low Profile)●メインメモリ(標準):16GB●その他ドライブ:なし●その他環境及び安全規格:使用済み製品の回収(有償)/マニュアルの電子化・再生紙利用/部品のグリーン調達●メモリカードスロット:なし電源AC100~240V±10%、50/60Hz(入力波形は正弦波のみをサポート)[電源コードは日本国内向け(AC100V用)を添付]本体質量(g)約4200スピーカーなしチップセットインテルR Q670 チップセットキーボードあり USB 109キーボードポインティングデバイスあり レーザーマウスWebカメラなしRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合TVチューナーなし光学ドライブDVDスーパーマルチドライブ有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、Remote Power On(Wake on LAN)機能対応無線LANなしUSBType-C USB 3.2 Gen1(本体前面×1)、Type-A USB 3.2 Gen2(本体前面×2)、USB 3.2 Gen1(本体前面×2 )、USB 2.0(本体背面×4 )[2ポートをキーボードとUSBマウスで占有済]オフィスソフトなし内容量1台