曜日別特売

LAVIE A27 A2795/JAB ファインブラック

LAVIE A27 A2795/JAB ファインブラック - NECLAVIE A27 A2795/JAB ファインブラック - NECLAVIE A27 A2795/JAB ファインブラック - NECLAVIE A27 A2795/JAB ファインブラック - NECLAVIE A27 A2795/JAB ファインブラック - NECLAVIE A27 A2795/JAB ファインブラック - NECLAVIE A27 A2795/JAB ファインブラック - NECLAVIE A27 A2795/JAB ファインブラック - NEC

1920×1080/無線LAN:Wi-Fi 6e(2.4Gbps)/本体重量:約11000g/Simスロット:無

仕様●PCグリーンラベル:適合(★★☆ Ver.14)●J-Moss:対応●外部ディスプレイ出力:なし●CPU詳細:Core i7●標準消費電力:約33W●PCI-Expressスロット:なし●電気通信事業法:適合●エネルギー消費効率:14区分 96.7kWh/年(A)●ライセンスOS:Windows11●メインメモリ(最大):32GB●PCリサイクル:対応●メモリカードスロット:あり、SDメモリーカード(SDHCメモリーカード、SDXCメモリーカード)スロット×1●温湿度条件、最高動作高度:10~35℃、20~80%(ただし結露しないこと)●メモリタイプ:16GB(DDR4 SDRAM/SO-DIMM 8GBx2、PC4-25600対応、デュアルチャネル対応)●その他スペック:キーボード付き、サイズ373mm×123.5mm×25.9mm、重量約360g、マウス付、重量約62g●ディスプレイサイズ:27型●リカバリ用データ保存場所:SSD●メモリスロット(空/全):0/2●ストレージ容量:512GB●GPN(グリーン購入ネットワーク):登録●インストールOS詳細:Windows 11 Home 64bit●スリープ時消費電力:約3.6W●附属品:マニュアル、ACアダプタ、乾電池(単三アルカリ:1本 マウス用, 単四アルカリ:2本 キーボード用)、保証書●メインメモリ(標準):16GB●VRAM容量:約8GB(メインメモリと共用)●ディスプレイ詳細:27.0型ワイド スーパーシャインビューLED IPS液晶(広視野角・高色純度)(Full HD)●その他ドライブ:なし●その他無線データ転送:Bluetooth Smart Ready(Ver5.3)●その他ソフト:なし●電波法:適合●ストレージタイプ:SSD (PCIe 4.0)●VCCI:対応、VCCI ClassB●プロセッサーテクノロジー:第13世代●タッチパネル:非搭載●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●グラフィックコントローラ:インテル Iris Xe グラフィックス(プロセッサーに内蔵)●電気通信事業法備考:有線LAN、無線LAN●本体サイズ(H×W×D):615.4mm×221.0mm×526.5mm(ディスプレイ最大高さ/最大傾斜)●電波法備考:無線LAN●その他インターフェース:ヘッドフォンマイクジャック(3.5mm 4極ミニジャック)×1電源AC100~240V±10%、50/60Hz本体質量(g)11000最大消費電力(W)90解像度1920x1080ドットスピーカーヤマハ製ステレオスピーカ内蔵[3W+3W(FR-Port方式搭載)]キーボードあり、ワイヤレスキーボード[102キー、JIS標準配列、本体接続ボタン、Bluetooth機器接続ボタン×2、Copilot キー]ポインティングデバイスなしWebカメラあり:Full HD解像度(1080p)対応カメラ、有効画素数200万画素RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合TVチューナーなし光学ドライブDVDスーパーマルチドライブ[DVD-R/+R 2層書込み]有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応無線LANWi-Fi 6E(2.4Gbps)対応(IEEE802.11ax/ac/a/b/g/n)USBUSB Type-C[USB 3.2 Gen2]×1、USB Type-A[USB 3.2 Gen1]×3(内1ポートはパワーオフUSB充電機能付き)オフィスソフトMicrosoft 365 Basic + Office Home & Business 2024内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19593160PC-A2795JAB
オープン
309,800
340,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする