曜日別特売

ThinkSystem SR250 V3 モデル 7DCLA009AP

ThinkSystem SR250 V3 モデル 7DCLA009AP - レノボ・ジャパン(Lenovo)

ThinkSystem SR250 V3(HS 2.5)/XeonE-2414(4) 2.60GHz-4800MHz×1/PC5-38400 16.0GB(16×1)/RAID-9350-8i/POW(800W×1)/OSなし/3年保証9x5(CRU-NBD)/SS90

仕様●電波法備考:無線機器非搭載の為●メインメモリ(標準):16384MB●CD:なし●本体サイズ(H×W×D):434.40(W)×561.00(D)×43.00(H) mm●国際エネルギースター:登録●電気用品安全法(備考):電気用品安全法の対象となる電気用品ではありません●筐体:ラック型 1U●システムバスクロック:4800MHz●PCグリーンラベル:未適合●VCCI:対応 VCCI-A●リダンダンドパワー:なし オプションにより対応可 (標準/最大) 1/2●HDD容量(最大):61440GB●メインメモリ(最大):131072MB●ディスクコントローラ:G:SATA/SAS●CPU数(最大):1個●グラフィックコントローラ:Matrox G200●RAIDアダプタ:A. RAID 9350-8i: RAID 0,1,10,5,50,6,60 対応●インストールOS:なし●CPU数(標準):1個●その他バス:Express3.0 x8(x4接続)RAID専用: 空1/全1、Express4.0 x16(x8接続): 空1/全1、Express4.0 x8: 空1/全1●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続する機器ではない為●CPU:Xeon E-2414●VRAM:オンボード: 16MB●L2キャッシュ:12MB×1 L3キャッシュ●FD:なし●梱包個数:1梱包●メモリタイプ:PC5-38400 DDR5 UDIMM●メモリスロット(空/全):2025/03/04●ホットスワップベイ(空/全):2.5型: 8/8備考システム管理機能: 標準装備 / 付属品: ラック・キット電源AC 100-240V/50-60Hz本体質量(kg)最大: 8.97周波数2.60GHzチップセットIntel C266RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合LANあり デュアル 全二重 Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T [2ポート] (Broadcom BCM5720)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
195926887DCLA009AP
オープン
459,800
505,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

外付けドライブ・ストレージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする