曜日別特売

ThinkSystem SR250 V3 モデル 7DCLA028JP

ThinkSystem SR250 V3 モデル 7DCLA028JP - レノボ・ジャパン(Lenovo)

ThinkSystem SR250 V3(HS 2.5)/XeonE-2434(4) 3.40GHz-4800MHz×1/PC5-38400 16.0GB(16×1)/RAID-9350-8i/POW(800W×1)/OSなし/3年保証9x5(CRU-NBD)/SS90

仕様●L2キャッシュ:12MB×1 L3キャッシュ●FD:なし●インストールOS:なし●筐体:ラック型 1U●CPU数(最大):1個●メモリスロット(空/全):2025/03/04●VCCI:対応 VCCI-A●メインメモリ(標準):16384MB●RAIDアダプタ:A. RAID 9350-8i: RAID 0,1,10,5,50,6,60 対応●本体サイズ(H×W×D):434.40(W)×561.00(D)×43.00(H) mm●メモリタイプ:PC5-38400 DDR5 UDIMM●VRAM:オンボード: 16MB●電波法備考:無線機器非搭載の為●国際エネルギースター:登録●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続する機器ではない為●システムバスクロック:4800MHz●メインメモリ(最大):131072MB●その他バス:Express3.0 x8(x4接続)RAID専用: 空1/全1、Express4.0 x16(x8接続): 空1/全1、Express4.0 x8: 空1/全1●梱包個数:1梱包●グラフィックコントローラ:Matrox G200●ディスクコントローラ:G:SATA/SAS●CPU:Xeon E-2434●CPU数(標準):1個●電気用品安全法(備考):電気用品安全法の対象となる電気用品ではありません●リダンダンドパワー:なし オプションにより対応可 (標準/最大) 1/2●HDD容量(最大):61440GB●CD:なし●ホットスワップベイ(空/全):2.5型: 8/8備考システム管理機能: 標準装備 / 付属品: ラック・キット電源AC 100-240V/50-60Hz本体質量(kg)最大: 8.97周波数3.40GHzチップセットIntel C266RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合LANあり デュアル 全二重 Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T [2ポート] (Broadcom BCM5720)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
195927157DCLA028JP
オープン
459,800
505,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

外付けドライブ・ストレージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする