曜日別特売

サンキャリーPALⅣ

サンキャリーPALⅣ - サンコー(三甲)サンキャリーPALⅣ - サンコー(三甲)サンキャリーPALⅣ - サンコー(三甲)

複数台の移動がしやすい嵌合突起付

材質PP質量(kg)2.53ブルー耐荷重(kg)120キャスターΦ65×4輪自在エラストマー車外寸(mm)568×373×105キャスター径(Φmm)65RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※個人宅への配送不可商品です
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1959530580249301BLCOP
17,070
10,980
12,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,200/税込¥1,320
全国2¥1,200/税込¥1,320
北海道地方1¥3,000/税込¥3,300
北海道地方2¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方1¥6,000/税込¥6,600
沖縄地方2¥6,000/税込¥6,600
離島1¥6,000/税込¥6,600
離島2¥6,000/税込¥6,600
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする