曜日別特売

丸コマンドスイッチ

丸コマンドスイッチ - 富士電機

小形コマンドスイッチに待望の薄形が登場。パネルのフラットデザイン化に貢献いたします。
・奥行き寸法が表示灯32 mm,表示灯以外は51 mmに統一
・金貼り接点とスライド構造により5V,1mAでの使用が可能
・接点の追加・交換が容易
・標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認証取得
・CEマークを表示

仕様【パネル内奥行】標準形タイプΦ16系角形薄形 セレクタスイッチ寸法【ボタン/フレーム】22×28フレーム角形薄形(取付穴□18.2×24.2)ノッチ数2ノッチ端子構造ハンダ兼タブ復帰方式手動復帰操作部形状キー形パネル取付方式【締付リング】後締め内容量1個
92件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19605340AH185-J2A11A
4,570
3,898
4,288(税込)
31日以内出荷
返品不可
19605349AH185-J2A11B
4,570
3,898
4,288(税込)
31日以内出荷
返品不可
19605358AH185-J2A11C
4,570
3,898
4,288(税込)
31日以内出荷
返品不可
19605367AH185-J2A11D
4,570
3,898
4,288(税込)
31日以内出荷
返品不可
19605376AH185-J2A11E
4,570
3,898
4,288(税込)
31日以内出荷
返品不可
19605385AH185-J2A11F
4,570
3,898
4,288(税込)
31日以内出荷
返品不可
19605401AH185-J2B11A
4,570
3,898
4,288(税込)
31日以内出荷
返品不可
19605410AH185-J2B11B
4,570
3,898
4,288(税込)
31日以内出荷
返品不可
19605419AH185-J2B11C
4,570
3,898
4,288(税込)
31日以内出荷
返品不可
19605428AH185-J2B11D
4,570
3,898
4,288(税込)
31日以内出荷
返品不可
19605437AH185-J2B11E
4,570
3,898
4,288(税込)
31日以内出荷
返品不可
19605446AH185-J2B11F
4,570
3,898
4,288(税込)
31日以内出荷
返品不可
19605455AH185-J2D11A
4,570
3,898
4,288(税込)
31日以内出荷
返品不可
19605471AH185-J2D11B
4,570
3,898
4,288(税込)
31日以内出荷
返品不可
19605480AH185-J2D11C
4,570
3,898
4,288(税込)
31日以内出荷
返品不可
19605489AH185-J2D11D
4,570
3,898
4,288(税込)
31日以内出荷
返品不可
19605498AH185-J2D11E
4,570
3,898
4,288(税込)
31日以内出荷
返品不可
19605891AH185-J2A22A
4,830
4,198
4,618(税込)
31日以内出荷
返品不可
19605900AH185-J2A22B
4,830
4,198
4,618(税込)
31日以内出荷
返品不可
19605909AH185-J2A22C
4,830
4,198
4,618(税込)
31日以内出荷
返品不可
19605918AH185-J2A22D
4,830
4,198
4,618(税込)
31日以内出荷
返品不可
19605927AH185-J2A22E
4,830
4,198
4,618(税込)
31日以内出荷
返品不可
19605936AH185-J2A22F
4,830
4,198
4,618(税込)
31日以内出荷
返品不可
19605945AH185-J2B22A
4,830
4,198
4,618(税込)
31日以内出荷
返品不可
19605961AH185-J2B22B
4,830
4,198
4,618(税込)
31日以内出荷
返品不可
19605970AH185-J2B22C
4,830
4,198
4,618(税込)
31日以内出荷
返品不可
19605979AH185-J2B22D
4,830
4,198
4,618(税込)
31日以内出荷
返品不可
19605988AH185-J2B22E
4,830
4,198
4,618(税込)
31日以内出荷
返品不可
19605997AH185-J2B22F
4,830
4,198
4,618(税込)
31日以内出荷
返品不可
19606006AH185-J2D22A
4,830
4,198
4,618(税込)
31日以内出荷
返品不可
19606015AH185-J2D22B
4,830
4,198
4,618(税込)
31日以内出荷
返品不可
19606031AH185-J2D22C
4,830
4,198
4,618(税込)
31日以内出荷
返品不可
19606040AH185-J2D22E
4,830
4,198
4,618(税込)
31日以内出荷
返品不可
19606049AH185-J2D22F
4,830
4,198
4,618(税込)
31日以内出荷
返品不可
19606941AH185-J2A33A
5,090
4,398
4,838(税込)
31日以内出荷
返品不可
19606950AH185-J2A33B
5,090
4,398
4,838(税込)
31日以内出荷
返品不可
19606959AH185-J2A33C
5,090
4,398
4,838(税込)
31日以内出荷
返品不可
19606968AH185-J2A33E
5,090
4,398
4,838(税込)
31日以内出荷
返品不可
19606977AH185-J2A33F
5,090
4,398
4,838(税込)
31日以内出荷
返品不可
19606986AH185-J2B33A
5,090
4,398
4,838(税込)
31日以内出荷
返品不可
19606995AH185-J2B33B
5,090
4,398
4,838(税込)
31日以内出荷
返品不可
19607011AH185-J2B33C
5,090
4,398
4,838(税込)
31日以内出荷
返品不可
19607020AH185-J2D33A
5,090
4,398
4,838(税込)
31日以内出荷
返品不可
19607029AH185-J2D33C
5,090
4,398
4,838(税込)
31日以内出荷
返品不可
19607038AH185-J2D33E
5,090
4,398
4,838(税込)
31日以内出荷
返品不可
19607047AH185-J2D33F
5,090
4,398
4,838(税込)
31日以内出荷
返品不可
19607677AH185-J2A11A/S
5,210
4,498
4,948(税込)
31日以内出荷
返品不可
19607686AH185-J2A11B/S
5,210
4,498
4,948(税込)
31日以内出荷
返品不可
19607695AH185-J2A11C/S
5,210
4,498
4,948(税込)
31日以内出荷
返品不可
19607711AH185-J2A11D/S
5,210
4,498
4,948(税込)
31日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セレクタスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする