丸コマンドスイッチ

丸コマンドスイッチ - 富士電機

小形コマンドスイッチに待望の薄形が登場。パネルのフラットデザイン化に貢献いたします。
・奥行き寸法が表示灯32 mm,表示灯以外は51 mmに統一
・金貼り接点とスライド構造により5V,1mAでの使用が可能
・高輝度LED 照光品「ぴかりくん」を標準化
・3種類(LED・白熱・ネオン)の光源を用意
・接点の追加・交換が容易
・標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認証取得
・CEマークを表示

タイプΦ16系丸形薄形 照光押しボタンスイッチ寸法【パネル内奥行】標準形径(Φ)【ボタン/フレーム】22フレーム丸形薄形(取付穴Φ18.2)端子構造ハンダ兼タブ操作部形状平形パネル取付方式【締付リング】後締め内容量1個
全172種類を絞り込む
復帰方式
172種類すべて表示中
注文コード
品番
復帰方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19597911AH185-L5S22E3オルタネイト
3,450
2,998
3,298(税込)
31日以内出荷
返品不可
19597947AH185-L5S11E3/Sオルタネイト
3,840
3,298
3,628(税込)
31日以内出荷
返品不可
19598455AH185-LS11Eモメンタリ
1,780
1,598
1,758(税込)
31日以内出荷
返品不可
19598471AH185-LW11Bモメンタリ
1,780
1,598
1,758(税込)
31日以内出荷
返品不可
19598480AH185-LW11Eモメンタリ
1,780
1,598
1,758(税込)
31日以内出荷
返品不可
19598489AH185-LX11Eモメンタリ
1,780
1,598
1,758(税込)
31日以内出荷
返品不可
19598498AH185-LY11Eモメンタリ
1,780
1,598
1,758(税込)
31日以内出荷
返品不可
19598821AH185-LG11A3モメンタリ
1,890
1,698
1,868(税込)
31日以内出荷
返品不可
19598830AH185-LG11AA3モメンタリ
1,890
1,698
1,868(税込)
31日以内出荷
返品不可
19598839AH185-LG11B3モメンタリ
1,890
1,698
1,868(税込)
31日以内出荷
返品不可
19598848AH185-LG11E3モメンタリ
1,890
1,698
1,868(税込)
31日以内出荷
返品不可
19598857AH185-LO11A3モメンタリ
1,890
1,698
1,868(税込)
31日以内出荷
返品不可
19598866AH185-LO11AA3モメンタリ
1,890
1,698
1,868(税込)
31日以内出荷
返品不可
19598875AH185-LO11E3モメンタリ
1,890
1,698
1,868(税込)
31日以内出荷
返品不可
19598891AH185-LR11A3モメンタリ
1,890
1,698
1,868(税込)
31日以内出荷
返品不可
19598900AH185-LR11AA3モメンタリ
1,890
1,698
1,868(税込)
31日以内出荷
返品不可
19598909AH185-LR11B3モメンタリ
1,890
1,698
1,868(税込)
31日以内出荷
返品不可
19598918AH185-LR11E3モメンタリ
1,890
1,698
1,868(税込)
31日以内出荷
返品不可
19598927AH185-LW11A3モメンタリ
1,890
1,698
1,868(税込)
31日以内出荷
返品不可
19598936AH185-LW11AA3モメンタリ
1,890
1,698
1,868(税込)
31日以内出荷
返品不可
19598945AH185-LW11B3モメンタリ
1,890
1,698
1,868(税込)
31日以内出荷
返品不可
19598961AH185-LW11E3モメンタリ
1,890
1,698
1,868(税込)
31日以内出荷
返品不可
19598970AH185-LY11B3モメンタリ
1,890
1,698
1,868(税込)
31日以内出荷
返品不可
19598979AH185-LY11E3モメンタリ
1,890
1,698
1,868(税込)
31日以内出荷
返品不可
19599329AH185-L5G11Bオルタネイト
1,900
1,698
1,868(税込)
31日以内出荷
返品不可
19599338AH185-L5G11Eオルタネイト
1,900
1,698
1,868(税込)
31日以内出荷
返品不可
19599347AH185-L5O11Eオルタネイト
1,900
1,698
1,868(税込)
31日以内出荷
返品不可
19599356AH185-L5R11Bオルタネイト
1,900
1,698
1,868(税込)
31日以内出荷
返品不可
19599365AH185-L5R11Eオルタネイト
1,900
1,698
1,868(税込)
31日以内出荷
返品不可
19599381AH185-L5S11Eオルタネイト
1,900
1,698
1,868(税込)
31日以内出荷
返品不可
19599390AH185-L5W11Eオルタネイト
1,900
1,698
1,868(税込)
31日以内出荷
返品不可
19599399AH185-L5X11Eオルタネイト
1,900
1,698
1,868(税込)
31日以内出荷
返品不可
19599408AH185-L5Y11Eオルタネイト
1,900
1,698
1,868(税込)
31日以内出荷
返品不可
19599591AH185-L5G11AA3オルタネイト
2,000
1,798
1,978(税込)
31日以内出荷
返品不可
19599600AH185-L5G11B3オルタネイト
2,000
1,798
1,978(税込)
31日以内出荷
返品不可
19599609AH185-L5G11E3オルタネイト
2,000
1,798
1,978(税込)
31日以内出荷
返品不可
19599618AH185-L5O11B3オルタネイト
2,000
1,798
1,978(税込)
31日以内出荷
返品不可
19599627AH185-L5O11E3オルタネイト
2,000
1,798
1,978(税込)
31日以内出荷
返品不可
19599636AH185-L5R11A3オルタネイト
2,000
1,798
1,978(税込)
31日以内出荷
返品不可
19599645AH185-L5R11B3オルタネイト
2,000
1,798
1,978(税込)
31日以内出荷
返品不可
19599661AH185-L5R11E3オルタネイト
2,000
1,798
1,978(税込)
31日以内出荷
返品不可
19599670AH185-L5W11AA3オルタネイト
2,000
1,798
1,978(税込)
31日以内出荷
返品不可
19599679AH185-L5W11B3オルタネイト
2,000
1,798
1,978(税込)
31日以内出荷
返品不可
19599688AH185-L5W11E3オルタネイト
2,000
1,798
1,978(税込)
31日以内出荷
返品不可
19599697AH185-L5Y11E3オルタネイト
2,000
1,798
1,978(税込)
31日以内出荷
返品不可
19599950AH185-LG22Bモメンタリ
2,050
1,798
1,978(税込)
31日以内出荷
返品不可
19599959AH185-LO22Eモメンタリ
2,050
1,798
1,978(税込)
31日以内出荷
返品不可
19599968AH185-LW22Bモメンタリ
2,050
1,798
1,978(税込)
31日以内出荷
返品不可
19599977AH185-LW22Eモメンタリ
2,050
1,798
1,978(税込)
31日以内出荷
返品不可
19599986AH185-LX22Eモメンタリ
2,050
1,798
1,978(税込)
31日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セレクタスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする