曜日別特売

丸コマンドスイッチ

丸コマンドスイッチ - 富士電機

・小形コマンドスイッチに待望の薄形が登場。パネルのフラットデザイン化に貢献いたします。
・奥行き寸法が表示灯32 mm,表示灯以外は51 mmに統一
・金貼り接点とスライド構造により5V,1mAでの使用が可能
・高輝度LED 照光品「ぴかりくん」を標準化
・3種類(LED・白熱・ネオン)の光源を用意
・接点の追加・交換が容易
・標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認証取得
・CEマークを表示

仕様【パネル内奥行】標準形タイプΦ16系角形薄形 照光押しボタンスイッチ端子構造ハンダ兼タブパネル取付方式【締付リング】後締め内容量1個
全328種類を絞り込む
フレーム
復帰方式
操作部形状
328種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法
フレーム
復帰方式
操作部形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19597920AH185-SL5S22E3【ボタン/フレーム】□22角形薄形(取付穴□18.2)オルタネイト角平形
3,450
2,998
3,298(税込)
31日以内出荷
返品不可
19597929AH185-TL5S22E3【ボタン/フレーム】22×28角形薄形(取付穴18.2×24.2)オルタネイト長角平形
3,450
2,998
3,298(税込)
31日以内出荷
返品不可
19597938AH185-TLS33E3【ボタン/フレーム】22×28角形薄形(取付穴18.2×24.2)モメンタリ長角平形
3,610
2,998
3,298(税込)
31日以内出荷
返品不可
19597956AH185-SL5S11E3/S【ボタン/フレーム】□22角形薄形(取付穴□18.2)オルタネイト角平形
3,840
3,298
3,628(税込)
31日以内出荷
返品不可
19597965AH185-TL5S11E3/S【ボタン/フレーム】22×28角形薄形(取付穴18.2×24.2)オルタネイト長角平形
3,840
3,298
3,628(税込)
31日以内出荷
返品不可
19597981AH185-TLS22E3/S【ボタン/フレーム】22×28角形薄形(取付穴18.2×24.2)モメンタリ長角平形
3,990
3,500
3,850(税込)
31日以内出荷
返品不可
19597990AH185-SL5S22E3/S【ボタン/フレーム】□22角形薄形(取付穴□18.2)オルタネイト角平形
4,090
3,500
3,850(税込)
31日以内出荷
返品不可
19597999AH185-TL5S22E3/S【ボタン/フレーム】22×28角形薄形(取付穴18.2×24.2)オルタネイト長角平形
4,090
3,500
3,850(税込)
31日以内出荷
返品不可
19598008AH185-TLS33E3/S【ボタン/フレーム】22×28角形薄形(取付穴18.2×24.2)モメンタリ長角平形
4,260
3,698
4,068(税込)
31日以内出荷
返品不可
19598507AH185-SLS11E【ボタン/フレーム】□22角形薄形(取付穴□18.2)モメンタリ角平形
1,780
1,598
1,758(税込)
31日以内出荷
返品不可
19598516AH185-SLW11B【ボタン/フレーム】□22角形薄形(取付穴□18.2)モメンタリ角平形
1,780
1,598
1,758(税込)
31日以内出荷
返品不可
19598525AH185-SLW11E【ボタン/フレーム】□22角形薄形(取付穴□18.2)モメンタリ角平形
1,780
1,598
1,758(税込)
31日以内出荷
返品不可
19598541AH185-SLX11E【ボタン/フレーム】□22角形薄形(取付穴□18.2)モメンタリ角平形
1,780
1,598
1,758(税込)
31日以内出荷
返品不可
19598550AH185-SLY11E【ボタン/フレーム】□22角形薄形(取付穴□18.2)モメンタリ角平形
1,780
1,598
1,758(税込)
31日以内出荷
返品不可
19598559AH185-TLS11E【ボタン/フレーム】22×28角形薄形(取付穴18.2×24.2)モメンタリ長角平形
1,780
1,598
1,758(税込)
31日以内出荷
返品不可
19598568AH185-TLW11B【ボタン/フレーム】22×28角形薄形(取付穴18.2×24.2)モメンタリ長角平形
1,780
1,598
1,758(税込)
31日以内出荷
返品不可
19598577AH185-TLW11E【ボタン/フレーム】22×28角形薄形(取付穴18.2×24.2)モメンタリ長角平形
1,780
1,598
1,758(税込)
31日以内出荷
返品不可
19598586AH185-TLX11E【ボタン/フレーム】22×28角形薄形(取付穴18.2×24.2)モメンタリ長角平形
1,780
1,598
1,758(税込)
31日以内出荷
返品不可
19598595AH185-TLY11E【ボタン/フレーム】22×28角形薄形(取付穴18.2×24.2)モメンタリ長角平形
1,780
1,598
1,758(税込)
31日以内出荷
返品不可
19598988AH185-SLG11A3【ボタン/フレーム】□22角形薄形(取付穴□18.2)モメンタリ角平形
1,890
1,698
1,868(税込)
31日以内出荷
返品不可
19598997AH185-SLG11AA3【ボタン/フレーム】□22角形薄形(取付穴□18.2)モメンタリ角平形
1,890
1,698
1,868(税込)
31日以内出荷
返品不可
19599006AH185-SLG11B3【ボタン/フレーム】□22角形薄形(取付穴□18.2)モメンタリ角平形
1,890
1,698
1,868(税込)
31日以内出荷
返品不可
19599015AH185-SLG11E3【ボタン/フレーム】□22角形薄形(取付穴□18.2)モメンタリ角平形
1,890
1,698
1,868(税込)
31日以内出荷
返品不可
19599031AH185-SLO11A3【ボタン/フレーム】□22角形薄形(取付穴□18.2)モメンタリ角平形
1,890
1,698
1,868(税込)
31日以内出荷
返品不可
19599040AH185-SLO11AA3【ボタン/フレーム】□22角形薄形(取付穴□18.2)モメンタリ角平形
1,890
1,698
1,868(税込)
31日以内出荷
返品不可
19599049AH185-SLO11E3【ボタン/フレーム】□22角形薄形(取付穴□18.2)モメンタリ角平形
1,890
1,698
1,868(税込)
31日以内出荷
返品不可
19599058AH185-SLR11A3【ボタン/フレーム】□22角形薄形(取付穴□18.2)モメンタリ角平形
1,890
1,698
1,868(税込)
31日以内出荷
返品不可
19599067AH185-SLR11AA3【ボタン/フレーム】□22角形薄形(取付穴□18.2)モメンタリ角平形
1,890
1,698
1,868(税込)
31日以内出荷
返品不可
19599076AH185-SLR11B3【ボタン/フレーム】□22角形薄形(取付穴□18.2)モメンタリ角平形
1,890
1,698
1,868(税込)
31日以内出荷
返品不可
19599085AH185-SLR11E3【ボタン/フレーム】□22角形薄形(取付穴□18.2)モメンタリ角平形
1,890
1,698
1,868(税込)
31日以内出荷
返品不可
19599101AH185-SLW11A3【ボタン/フレーム】□22角形薄形(取付穴□18.2)モメンタリ角平形
1,890
1,698
1,868(税込)
31日以内出荷
返品不可
19599110AH185-SLW11AA3【ボタン/フレーム】□22角形薄形(取付穴□18.2)モメンタリ角平形
1,890
1,698
1,868(税込)
31日以内出荷
返品不可
19599119AH185-SLW11B3【ボタン/フレーム】□22角形薄形(取付穴□18.2)モメンタリ角平形
1,890
1,698
1,868(税込)
31日以内出荷
返品不可
19599128AH185-SLW11E3【ボタン/フレーム】□22角形薄形(取付穴□18.2)モメンタリ角平形
1,890
1,698
1,868(税込)
31日以内出荷
返品不可
19599137AH185-SLY11B3【ボタン/フレーム】□22角形薄形(取付穴□18.2)モメンタリ角平形
1,890
1,698
1,868(税込)
31日以内出荷
返品不可
19599146AH185-SLY11E3【ボタン/フレーム】□22角形薄形(取付穴□18.2)モメンタリ角平形
1,890
1,698
1,868(税込)
31日以内出荷
返品不可
19599155AH185-TLG11A3【ボタン/フレーム】22×28角形薄形(取付穴18.2×24.2)モメンタリ長角平形
1,890
1,698
1,868(税込)
31日以内出荷
返品不可
19599171AH185-TLG11AA3【ボタン/フレーム】22×28角形薄形(取付穴18.2×24.2)モメンタリ長角平形
1,890
1,698
1,868(税込)
31日以内出荷
返品不可
19599180AH185-TLG11B3【ボタン/フレーム】22×28角形薄形(取付穴18.2×24.2)モメンタリ長角平形
1,890
1,698
1,868(税込)
31日以内出荷
返品不可
19599189AH185-TLG11E3【ボタン/フレーム】22×28角形薄形(取付穴18.2×24.2)モメンタリ長角平形
1,890
1,698
1,868(税込)
31日以内出荷
返品不可
19599198AH185-TLO11A3【ボタン/フレーム】22×28角形薄形(取付穴18.2×24.2)モメンタリ長角平形
1,890
1,698
1,868(税込)
31日以内出荷
返品不可
19599207AH185-TLO11AA3【ボタン/フレーム】22×28角形薄形(取付穴18.2×24.2)モメンタリ長角平形
1,890
1,698
1,868(税込)
31日以内出荷
返品不可
19599216AH185-TLO11E3【ボタン/フレーム】22×28角形薄形(取付穴18.2×24.2)モメンタリ長角平形
1,890
1,698
1,868(税込)
31日以内出荷
返品不可
19599225AH185-TLR11A3【ボタン/フレーム】22×28角形薄形(取付穴18.2×24.2)モメンタリ長角平形
1,890
1,698
1,868(税込)
31日以内出荷
返品不可
19599241AH185-TLR11AA3【ボタン/フレーム】22×28角形薄形(取付穴18.2×24.2)モメンタリ長角平形
1,890
1,698
1,868(税込)
31日以内出荷
返品不可
19599250AH185-TLR11B3【ボタン/フレーム】22×28角形薄形(取付穴18.2×24.2)モメンタリ長角平形
1,890
1,698
1,868(税込)
31日以内出荷
返品不可
19599259AH185-TLR11E3【ボタン/フレーム】22×28角形薄形(取付穴18.2×24.2)モメンタリ長角平形
1,890
1,698
1,868(税込)
31日以内出荷
返品不可
19599268AH185-TLW11A3【ボタン/フレーム】22×28角形薄形(取付穴18.2×24.2)モメンタリ長角平形
1,890
1,698
1,868(税込)
31日以内出荷
返品不可
19599277AH185-TLW11AA3【ボタン/フレーム】22×28角形薄形(取付穴18.2×24.2)モメンタリ長角平形
1,890
1,698
1,868(税込)
31日以内出荷
返品不可
19599286AH185-TLW11B3【ボタン/フレーム】22×28角形薄形(取付穴18.2×24.2)モメンタリ長角平形
1,890
1,698
1,868(税込)
31日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セレクタスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする