丸コマンドスイッチ

丸コマンドスイッチ - 富士電機

・小形コマンドスイッチに待望の薄形が登場。パネルのフラットデザイン化に貢献いたします。
・奥行き寸法が表示灯32 mm,表示灯以外は51 mmに統一
・金貼り接点とスライド構造により5V,1mAでの使用が可能
・接点の追加・交換が容易
・標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認証取得
・CEマークを表示

端子構造ハンダ兼タブパネル取付方式【締付リング】後締め内容量1個
569件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
寸法
フレーム
復帰方式
操作部形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19598096AH185-SFB11Φ16系角形薄形 押しボタンスイッチ【ボタン/フレーム】□22角形薄形(取付穴□18.2)モメンタリ角平形
1,560
1,398
1,538(税込)
31日以内出荷
返品不可
19598105AH185-SFG11Φ16系角形薄形 押しボタンスイッチ【ボタン/フレーム】□22角形薄形(取付穴□18.2)モメンタリ角平形
1,560
1,398
1,538(税込)
31日以内出荷
返品不可
19598121AH185-SFO11Φ16系角形薄形 押しボタンスイッチ【ボタン/フレーム】□22角形薄形(取付穴□18.2)モメンタリ角平形
1,560
1,398
1,538(税込)
31日以内出荷
返品不可
19598130AH185-SFR11Φ16系角形薄形 押しボタンスイッチ【ボタン/フレーム】□22角形薄形(取付穴□18.2)モメンタリ角平形
1,560
1,398
1,538(税込)
31日以内出荷
返品不可
19598139AH185-SFS11Φ16系角形薄形 押しボタンスイッチ【ボタン/フレーム】□22角形薄形(取付穴□18.2)モメンタリ角平形
1,560
1,398
1,538(税込)
31日以内出荷
返品不可
19598148AH185-SFW11Φ16系角形薄形 押しボタンスイッチ【ボタン/フレーム】□22角形薄形(取付穴□18.2)モメンタリ角平形
1,560
1,398
1,538(税込)
31日以内出荷
返品不可
19598157AH185-SFX11Φ16系角形薄形 押しボタンスイッチ【ボタン/フレーム】□22角形薄形(取付穴□18.2)モメンタリ角平形
1,560
1,398
1,538(税込)
31日以内出荷
返品不可
19598166AH185-SFY11Φ16系角形薄形 押しボタンスイッチ【ボタン/フレーム】□22角形薄形(取付穴□18.2)モメンタリ角平形
1,560
1,398
1,538(税込)
31日以内出荷
返品不可
19598175AH185-TFB11Φ16系角形薄形 押しボタンスイッチ【ボタン/フレーム】22×28角形薄形(取付穴18.2×24.2)モメンタリ長角平形
1,560
1,398
1,538(税込)
31日以内出荷
返品不可
19598191AH185-TFG11Φ16系角形薄形 押しボタンスイッチ【ボタン/フレーム】22×28角形薄形(取付穴18.2×24.2)モメンタリ長角平形
1,560
1,398
1,538(税込)
31日以内出荷
返品不可
19598200AH185-TFO11Φ16系角形薄形 押しボタンスイッチ【ボタン/フレーム】22×28角形薄形(取付穴18.2×24.2)モメンタリ長角平形
1,560
1,398
1,538(税込)
31日以内出荷
返品不可
19598209AH185-TFR11Φ16系角形薄形 押しボタンスイッチ【ボタン/フレーム】22×28角形薄形(取付穴18.2×24.2)モメンタリ長角平形
1,560
1,398
1,538(税込)
31日以内出荷
返品不可
19598218AH185-TFS11Φ16系角形薄形 押しボタンスイッチ【ボタン/フレーム】22×28角形薄形(取付穴18.2×24.2)モメンタリ長角平形
1,560
1,398
1,538(税込)
31日以内出荷
返品不可
19598227AH185-TFW11Φ16系角形薄形 押しボタンスイッチ【ボタン/フレーム】22×28角形薄形(取付穴18.2×24.2)モメンタリ長角平形
1,560
1,398
1,538(税込)
31日以内出荷
返品不可
19598236AH185-TFX11Φ16系角形薄形 押しボタンスイッチ【ボタン/フレーム】22×28角形薄形(取付穴18.2×24.2)モメンタリ長角平形
1,560
1,398
1,538(税込)
31日以内出荷
返品不可
19598245AH185-TFY11Φ16系角形薄形 押しボタンスイッチ【ボタン/フレーム】22×28角形薄形(取付穴18.2×24.2)モメンタリ長角平形
1,560
1,398
1,538(税込)
31日以内出荷
返品不可
19598306AH185-SF5B11Φ16系角形薄形 押しボタンスイッチ【ボタン/フレーム】□22角形薄形(取付穴□18.2)オルタネイト角平形
1,670
1,498
1,648(税込)
31日以内出荷
返品不可
19598315AH185-SF5G11Φ16系角形薄形 押しボタンスイッチ【ボタン/フレーム】□22角形薄形(取付穴□18.2)オルタネイト角平形
1,670
1,498
1,648(税込)
31日以内出荷
返品不可
19598331AH185-SF5O11Φ16系角形薄形 押しボタンスイッチ【ボタン/フレーム】□22角形薄形(取付穴□18.2)オルタネイト角平形
1,670
1,498
1,648(税込)
31日以内出荷
返品不可
19598340AH185-SF5R11Φ16系角形薄形 押しボタンスイッチ【ボタン/フレーム】□22角形薄形(取付穴□18.2)オルタネイト角平形
1,670
1,498
1,648(税込)
31日以内出荷
返品不可
19598349AH185-SF5S11Φ16系角形薄形 押しボタンスイッチ【ボタン/フレーム】□22角形薄形(取付穴□18.2)オルタネイト角平形
1,670
1,498
1,648(税込)
31日以内出荷
返品不可
19598358AH185-SF5W11Φ16系角形薄形 押しボタンスイッチ【ボタン/フレーム】□22角形薄形(取付穴□18.2)オルタネイト角平形
1,670
1,498
1,648(税込)
31日以内出荷
返品不可
19598367AH185-SF5X11Φ16系角形薄形 押しボタンスイッチ【ボタン/フレーム】□22角形薄形(取付穴□18.2)オルタネイト角平形
1,670
1,498
1,648(税込)
31日以内出荷
返品不可
19598376AH185-SF5Y11Φ16系角形薄形 押しボタンスイッチ【ボタン/フレーム】□22角形薄形(取付穴□18.2)オルタネイト角平形
1,670
1,498
1,648(税込)
31日以内出荷
返品不可
19598385AH185-TF5B11Φ16系角形薄形 押しボタンスイッチ【ボタン/フレーム】22×28角形薄形(取付穴18.2×24.2)オルタネイト長角平形
1,670
1,498
1,648(税込)
31日以内出荷
返品不可
19598401AH185-TF5G11Φ16系角形薄形 押しボタンスイッチ【ボタン/フレーム】22×28角形薄形(取付穴18.2×24.2)オルタネイト長角平形
1,670
1,498
1,648(税込)
31日以内出荷
返品不可
19598410AH185-TF5O11Φ16系角形薄形 押しボタンスイッチ【ボタン/フレーム】22×28角形薄形(取付穴18.2×24.2)オルタネイト長角平形
1,670
1,498
1,648(税込)
31日以内出荷
返品不可
19598419AH185-TF5R11Φ16系角形薄形 押しボタンスイッチ【ボタン/フレーム】22×28角形薄形(取付穴18.2×24.2)オルタネイト長角平形
1,670
1,498
1,648(税込)
31日以内出荷
返品不可
19598428AH185-TF5W11Φ16系角形薄形 押しボタンスイッチ【ボタン/フレーム】22×28角形薄形(取付穴18.2×24.2)オルタネイト長角平形
1,670
1,498
1,648(税込)
31日以内出荷
返品不可
19598437AH185-TF5X11Φ16系角形薄形 押しボタンスイッチ【ボタン/フレーム】22×28角形薄形(取付穴18.2×24.2)オルタネイト長角平形
1,670
1,498
1,648(税込)
31日以内出荷
返品不可
19598446AH185-TF5Y11Φ16系角形薄形 押しボタンスイッチ【ボタン/フレーム】22×28角形薄形(取付穴18.2×24.2)オルタネイト長角平形
1,670
1,498
1,648(税込)
31日以内出荷
返品不可
19598681AH185-SFB22Φ16系角形薄形 押しボタンスイッチ【ボタン/フレーム】□22角形薄形(取付穴□18.2)モメンタリ角平形
1,820
1,598
1,758(税込)
31日以内出荷
返品不可
19598690AH185-SFG22Φ16系角形薄形 押しボタンスイッチ【ボタン/フレーム】□22角形薄形(取付穴□18.2)モメンタリ角平形
1,820
1,598
1,758(税込)
31日以内出荷
返品不可
19598699AH185-SFR22Φ16系角形薄形 押しボタンスイッチ【ボタン/フレーム】□22角形薄形(取付穴□18.2)モメンタリ角平形
1,820
1,598
1,758(税込)
31日以内出荷
返品不可
19598708AH185-SFW22Φ16系角形薄形 押しボタンスイッチ【ボタン/フレーム】□22角形薄形(取付穴□18.2)モメンタリ角平形
1,820
1,598
1,758(税込)
31日以内出荷
返品不可
19598717AH185-SFX22Φ16系角形薄形 押しボタンスイッチ【ボタン/フレーム】□22角形薄形(取付穴□18.2)モメンタリ角平形
1,820
1,598
1,758(税込)
31日以内出荷
返品不可
19598726AH185-SFY22Φ16系角形薄形 押しボタンスイッチ【ボタン/フレーム】□22角形薄形(取付穴□18.2)モメンタリ角平形
1,820
1,598
1,758(税込)
31日以内出荷
返品不可
19598735AH185-TFB22Φ16系角形薄形 押しボタンスイッチ【ボタン/フレーム】22×28角形薄形(取付穴18.2×24.2)モメンタリ長角平形
1,820
1,598
1,758(税込)
31日以内出荷
返品不可
19598751AH185-TFG22Φ16系角形薄形 押しボタンスイッチ【ボタン/フレーム】22×28角形薄形(取付穴18.2×24.2)モメンタリ長角平形
1,820
1,598
1,758(税込)
31日以内出荷
返品不可
19598760AH185-TFO22Φ16系角形薄形 押しボタンスイッチ【ボタン/フレーム】22×28角形薄形(取付穴18.2×24.2)モメンタリ長角平形
1,820
1,598
1,758(税込)
31日以内出荷
返品不可
19598769AH185-TFR22Φ16系角形薄形 押しボタンスイッチ【ボタン/フレーム】22×28角形薄形(取付穴18.2×24.2)モメンタリ長角平形
1,820
1,598
1,758(税込)
31日以内出荷
返品不可
19598778AH185-TFS22Φ16系角形薄形 押しボタンスイッチ【ボタン/フレーム】22×28角形薄形(取付穴18.2×24.2)モメンタリ長角平形
1,820
1,598
1,758(税込)
31日以内出荷
返品不可
19598787AH185-TFW22Φ16系角形薄形 押しボタンスイッチ【ボタン/フレーム】22×28角形薄形(取付穴18.2×24.2)モメンタリ長角平形
1,820
1,598
1,758(税込)
31日以内出荷
返品不可
19598796AH185-TFX22Φ16系角形薄形 押しボタンスイッチ【ボタン/フレーム】22×28角形薄形(取付穴18.2×24.2)モメンタリ長角平形
1,820
1,598
1,758(税込)
31日以内出荷
返品不可
19598805AH185-TFY22Φ16系角形薄形 押しボタンスイッチ【ボタン/フレーム】22×28角形薄形(取付穴18.2×24.2)モメンタリ長角平形
1,820
1,598
1,758(税込)
31日以内出荷
返品不可
19599505AH185-SF5O22Φ16系角形薄形 押しボタンスイッチ【ボタン/フレーム】□22角形薄形(取付穴□18.2)オルタネイト角平形
1,930
1,698
1,868(税込)
31日以内出荷
返品不可
19599521AH185-SF5R22Φ16系角形薄形 押しボタンスイッチ【ボタン/フレーム】□22角形薄形(取付穴□18.2)オルタネイト角平形
1,930
1,698
1,868(税込)
31日以内出荷
返品不可
19599530AH185-TF5G22Φ16系角形薄形 押しボタンスイッチ【ボタン/フレーム】22×28角形薄形(取付穴18.2×24.2)オルタネイト長角平形
1,930
1,698
1,868(税込)
31日以内出荷
返品不可
19599539AH185-TF5R22Φ16系角形薄形 押しボタンスイッチ【ボタン/フレーム】22×28角形薄形(取付穴18.2×24.2)オルタネイト長角平形
1,930
1,698
1,868(税込)
31日以内出荷
返品不可
19599548AH185-TF5S22Φ16系角形薄形 押しボタンスイッチ【ボタン/フレーム】22×28角形薄形(取付穴18.2×24.2)オルタネイト長角平形
1,930
1,698
1,868(税込)
31日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セレクタスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする