丸コマンドスイッチ

丸コマンドスイッチ - 富士電機

高輝度LED照光品「ぴかりくん」を標準化
・奥行き寸法が表示灯24mm,表示灯以外は42.5mmに統一
・金貼り接点とスライド構造により5V,1mAでの使用が可能
・3種類(LED・白熱・ネオン)の光源を用意
・接点の追加・交換が容易
・標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認証取得
・CEマーク表示をしています

タイプΦ16丸形 押しボタンスイッチ寸法【パネル内奥行】標準形径(Φ)【ボタン/フレーム】18フレーム丸形端子構造ハンダ兼タブ復帰方式オルタネイト操作部形状丸突形パネル取付方式【締付リング】後締め内容量1個
32件中 132各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19598017AH185-FB11
1,560
1,398
1,538(税込)
31日以内出荷
返品不可
19598026AH185-FG11
1,560
1,398
1,538(税込)
31日以内出荷
返品不可
19598035AH185-FO11
1,560
1,398
1,538(税込)
31日以内出荷
返品不可
19598051AH185-FR11
1,560
1,398
1,538(税込)
31日以内出荷
返品不可
19598060AH185-FS11
1,560
1,398
1,538(税込)
31日以内出荷
返品不可
19598069AH185-FW11
1,560
1,398
1,538(税込)
31日以内出荷
返品不可
19598078AH185-FX11
1,560
1,398
1,538(税込)
31日以内出荷
返品不可
19598087AH185-FY11
1,560
1,398
1,538(税込)
31日以内出荷
返品不可
19598261AH185-F5G11
1,670
1,498
1,648(税込)
31日以内出荷
返品不可
19598270AH185-F5R11
1,670
1,498
1,648(税込)
31日以内出荷
返品不可
19598279AH185-F5S11
1,670
1,498
1,648(税込)
31日以内出荷
返品不可
19598288AH185-F5W11
1,670
1,498
1,648(税込)
31日以内出荷
返品不可
19598297AH185-F5Y11
1,670
1,498
1,648(税込)
31日以内出荷
返品不可
19598611AH185-FB22
1,820
1,598
1,758(税込)
31日以内出荷
返品不可
19598620AH185-FG22
1,820
1,598
1,758(税込)
31日以内出荷
返品不可
19598629AH185-FO22
1,820
1,598
1,758(税込)
31日以内出荷
返品不可
19598638AH185-FR22
1,820
1,598
1,758(税込)
31日以内出荷
返品不可
19598647AH185-FS22
1,820
1,598
1,758(税込)
31日以内出荷
返品不可
19598656AH185-FW22
1,820
1,598
1,758(税込)
31日以内出荷
返品不可
19598665AH185-FY22
1,820
1,598
1,758(税込)
31日以内出荷
返品不可
19599469AH185-F5G22
1,930
1,698
1,868(税込)
31日以内出荷
返品不可
19599478AH185-F5R22
1,930
1,698
1,868(税込)
31日以内出荷
返品不可
19599487AH185-F5S22
1,930
1,698
1,868(税込)
31日以内出荷
返品不可
19599496AH185-F5W22
1,930
1,698
1,868(税込)
31日以内出荷
返品不可
19600178AH185-FB33
2,090
1,798
1,978(税込)
31日以内出荷
返品不可
19600187AH185-FG33
2,090
1,798
1,978(税込)
31日以内出荷
返品不可
19600196AH185-FW33
2,090
1,798
1,978(税込)
31日以内出荷
返品不可
19600896AH185-F5O33
2,200
1,898
2,088(税込)
31日以内出荷
返品不可
19600948AH185-FG11/S
2,210
1,898
2,088(税込)
31日以内出荷
返品不可
19600957AH185-FO11/S
2,210
1,898
2,088(税込)
31日以内出荷
返品不可
19600966AH185-FR11/S
2,210
1,898
2,088(税込)
31日以内出荷
返品不可
19600975AH185-FY11/S
2,210
1,898
2,088(税込)
31日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セレクタスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする