曜日別特売

600Vビニルキャブタイヤケ-ブル

600Vビニルキャブタイヤケ-ブル - オーナンバ

柔軟性・耐水性に優れ、また頑丈な構造となっていますので移動用に最適。

用途交流600V以下、直流750V以下の移動用電気機器の電源回路の配線及び制御回路の配線として広く使用されます。その他シ-ス:灰定格電圧(V)600以下絶縁体厚さ(mm)0.8定格温度(℃)60 (HVCT:75)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)(水中)3000適合JIS規格JIS C3312 ビニルキャブタイヤケーブル
注意
※ケ-ブルベア・ロボットア-ム等の摺動性及び連続屈曲性を要求される環境下での使用はしないでください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
110件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
許容電流(A)
素線径(mm)
色(絶縁体)
仕上外径(mm)
概算質量(kg/km)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19595646VCT 2CX0.75SQ1巻(10m)(参考値)120.18黒、白8.8100
オープン
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
19595655VCT 2CX0.75SQ1巻(20m)(参考値)120.18黒、白8.8100
オープン
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
19595671VCT 2CX0.75SQ1巻(30m)(参考値)120.18黒、白8.8100
オープン
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
19595680VCT 2CX0.75SQ1巻(40m)(参考値)120.18黒、白8.8100
オープン
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
19595689VCT 2CX0.75SQ1巻(50m)(参考値)120.18黒、白8.8100
オープン
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
19595698VCT 2CX0.75SQ1巻(60m)(参考値)120.18黒、白8.8100
オープン
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
19595707VCT 2CX0.75SQ1巻(70m)(参考値)120.18黒、白8.8100
オープン
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
19595716VCT 2CX0.75SQ1巻(80m)(参考値)120.18黒、白8.8100
オープン
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
19595725VCT 2CX0.75SQ1巻(90m)(参考値)120.18黒、白8.8100
オープン
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
19595741VCT 2CX0.75SQ1巻(100m)(参考値)120.18黒、白8.8100
オープン
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
19595750VCT 3CX0.75SQ1巻(10m)(参考値)100.18黒、白、赤 又は 黒、白、緑9.2115
オープン
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
19595759VCT 3CX0.75SQ1巻(20m)(参考値)100.18黒、白、赤 又は 黒、白、緑9.2115
オープン
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
19595768VCT 3CX0.75SQ1巻(30m)(参考値)100.18黒、白、赤 又は 黒、白、緑9.2115
オープン
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
19595777VCT 3CX0.75SQ1巻(40m)(参考値)100.18黒、白、赤 又は 黒、白、緑9.2115
オープン
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
19595786VCT 3CX0.75SQ1巻(50m)(参考値)100.18黒、白、赤 又は 黒、白、緑9.2115
オープン
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
19595795VCT 3CX0.75SQ1巻(60m)(参考値)100.18黒、白、赤 又は 黒、白、緑9.2115
オープン
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
19595811VCT 3CX0.75SQ1巻(70m)(参考値)100.18黒、白、赤 又は 黒、白、緑9.2115
オープン
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
19595820VCT 3CX0.75SQ1巻(80m)(参考値)100.18黒、白、赤 又は 黒、白、緑9.2115
オープン
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
19595829VCT 3CX0.75SQ1巻(90m)(参考値)100.18黒、白、赤 又は 黒、白、緑9.2115
オープン
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
19595838VCT 3CX0.75SQ1巻(100m)(参考値)100.18黒、白、赤 又は 黒、白、緑9.2115
オープン
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
19595847VCT 4CX0.75SQ1巻(10m)(参考値)90.18黒、白、赤、緑9.9140
オープン
3,500
3,850(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
19595856VCT 4CX0.75SQ1巻(20m)(参考値)90.18黒、白、赤、緑9.9140
オープン
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
19595865VCT 4CX0.75SQ1巻(30m)(参考値)90.18黒、白、赤、緑9.9140
オープン
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
19595881VCT 4CX0.75SQ1巻(40m)(参考値)90.18黒、白、赤、緑9.9140
オープン
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
19595890VCT 4CX0.75SQ1巻(50m)(参考値)90.18黒、白、赤、緑9.9140
オープン
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
19595899VCT 4CX0.75SQ1巻(60m)(参考値)90.18黒、白、赤、緑9.9140
オープン
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
19595908VCT 4CX0.75SQ1巻(70m)(参考値)90.18黒、白、赤、緑9.9140
オープン
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
19595917VCT 4CX0.75SQ1巻(80m)(参考値)90.18黒、白、赤、緑9.9140
オープン
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
19595926VCT 4CX0.75SQ1巻(90m)(参考値)90.18黒、白、赤、緑9.9140
オープン
30,980
34,078(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
19595935VCT 4CX0.75SQ1巻(100m)(参考値)90.18黒、白、赤、緑9.9140
オープン
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
19595951VCT 2CX1.25SQ1巻(10m)(参考値)160.18黒、白9.6120
オープン
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
19595960VCT 2CX1.25SQ1巻(20m)(参考値)160.18黒、白9.6120
オープン
5,798
6,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
19595969VCT 2CX1.25SQ1巻(30m)(参考値)160.18黒、白9.6120
オープン
8,598
9,458(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
19595978VCT 2CX1.25SQ1巻(40m)(参考値)160.18黒、白9.6120
オープン
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
19595987VCT 2CX1.25SQ1巻(50m)(参考値)160.18黒、白9.6120
オープン
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
19595996VCT 2CX1.25SQ1巻(60m)(参考値)160.18黒、白9.6120
オープン
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
19596005VCT 2CX1.25SQ1巻(70m)(参考値)160.18黒、白9.6120
オープン
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
19596021VCT 2CX1.25SQ1巻(80m)(参考値)160.18黒、白9.6120
オープン
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
19596030VCT 2CX1.25SQ1巻(90m)(参考値)160.18黒、白9.6120
オープン
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
19596039VCT 2CX1.25SQ1巻(100m)(参考値)160.18黒、白9.6120
オープン
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
19596048VCT 3CX1.25SQ1巻(10m)(参考値)140.18黒、白、赤 又は 黒、白、緑10.5140
オープン
3,898
4,288(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
19596057VCT 3CX1.25SQ1巻(20m)(参考値)140.18黒、白、赤 又は 黒、白、緑10.5140
オープン
7,898
8,688(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
19596066VCT 3CX1.25SQ1巻(30m)(参考値)140.18黒、白、赤 又は 黒、白、緑10.5140
オープン
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
19596075VCT 3CX1.25SQ1巻(40m)(参考値)140.18黒、白、赤 又は 黒、白、緑10.5140
オープン
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
19596091VCT 3CX1.25SQ1巻(50m)(参考値)140.18黒、白、赤 又は 黒、白、緑10.5140
オープン
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
19596100VCT 3CX1.25SQ1巻(60m)(参考値)140.18黒、白、赤 又は 黒、白、緑10.5140
オープン
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
19596109VCT 3CX1.25SQ1巻(70m)(参考値)140.18黒、白、赤 又は 黒、白、緑10.5140
オープン
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
19596118VCT 3CX1.25SQ1巻(80m)(参考値)140.18黒、白、赤 又は 黒、白、緑10.5140
オープン
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
19596127VCT 3CX1.25SQ1巻(90m)(参考値)140.18黒、白、赤 又は 黒、白、緑10.5140
オープン
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
19596136VCT 3CX1.25SQ1巻(100m)(参考値)140.18黒、白、赤 又は 黒、白、緑10.5140
オープン
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする