オーナンバ
600Vビニルキャブタイヤケ-ブル
柔軟性・耐水性に優れ、また頑丈な構造となっていますので移動用に最適。 3芯電源コ-ド用として絶縁体色は黒・白・緑になります。
用途
交流600V以下、直流750V以下の移動用電気機器の電源回路の配線及び制御回路の配線として広く使用されます。
その他
シ-ス:灰
定格電圧(V)
600以下
色(絶縁体)
黒、白、赤 又は 黒、白、緑
定格温度(℃)
60 (HVCT:75)
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐電圧(V/min)
(水中)3000
適合JIS規格
JIS C3312 ビニルキャブタイヤケーブル
内容量
1巻(100m)
注意
※ケ-ブルベア・ロボットア-ム等の摺動性及び連続屈曲性を要求される環境下での使用はしないでください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
許容電流(A)
素線径(mm)
仕上外径(mm)
絶縁体厚さ(mm)
概算質量(kg/km)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19596748
VCT 3CX0.75SQ(黒白緑)
(参考値)10
0.18
9.2
0.8
115
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
19596757
VCT 3CX1.25SQ(黒白緑)
(参考値)14
0.18
10.5
0.8
140
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
19596766
VCT 3CX2SQ(黒白緑)
(参考値)19
0.26
11
0.8
175
オープン
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
19596775
VCT 3CX3.5SQ(黒白緑)
(参考値)28
0.32
13
0.8
245
オープン
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
19596791
VCT 3CX5.5SQ(黒白緑)
(参考値)36
0.32
15
1
370
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表