曜日別特売

トトノ(totono) 棚置き用 お椀スタンド

トトノ(totono) 棚置き用 お椀スタンド - Richell(リッチェル)
材質ポリプロピレン幅(mm)140高さ(mm)95質量(g)190奥行(mm)280直径(Φcm)対応皿:7~13内容量1セット(20個)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19596861-
オープン
取扱い終了
19596870-
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチンラック・キッチン小物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする