曜日別特売

EcoCaマルチカート(本体+ネット)

EcoCaマルチカート(本体+ネット) - プライムダイレクトEcoCaマルチカート(本体+ネット) - プライムダイレクトEcoCaマルチカート(本体+ネット) - プライムダイレクトEcoCaマルチカート(本体+ネット) - プライムダイレクトEcoCaマルチカート(本体+ネット) - プライムダイレクトEcoCaマルチカート(本体+ネット) - プライムダイレクトEcoCaマルチカート(本体+ネット) - プライムダイレクトEcoCaマルチカート(本体+ネット) - プライムダイレクト

大きな荷運びの必需品、台車をオシャレにアップデートしました!かさばるゴミ捨て、灯油タンク、駐車場からの荷物運びに、荷崩れの心配することなくスイスイと快適に運ぶことができます!買い物やゴミ出しなど重たい荷物を運ぶ時に大活躍。お米、飲料のケース買い、灯油タンクなどの運搬も可能!【商品のポイント1】後ろ向きの傾斜で重心を後方にしているので、急に止まっても荷物が前に飛び出しにくくなっています。また、左・右・背面の3面カバーが付いているので、曲がっても荷物が散乱しにくくなっています。【商品のポイント2】荷台とハンドルの距離が離れ、スペースが確保されているため、荷物が手に当たらず持ちやすい設計となっております。【商品のポイント3】スプリング搭載のタイヤなので、段差やデコボコ道でも荷物が暴れにくく、台車特有の「ガラガラ」音も抑えられるので、ご近所の迷惑になりません。【商品のポイント4】車輪が360度回るため、狭い通路が多いマンション住まいの方も気軽に操作が可能です。【商品のポイント5】足元のバーを使えば、前輪を簡単に浮かせられます。ちょっとした段差でもラクラクに移動ができます。【商品のポイント6】足元にはブレーキペダルが付いているので、ロックをかければ荷物の積み下ろしの時にもしっかり固定されます。 ※マルチカートから離れず。十分ご注意ください。【商品のポイント7】ガーデニングやアウトドア時の汚れも簡単に水洗いできるので、清潔に使用できます。 荷台の底部分はがメッシュになっているので、水洗いしても水が溜まりにくく、水きりの必要もございません。 ※水洗いの後は、しっかりと乾燥させてお使いください。

用途0付属品後輪2個、取扱説明書セット内容エコカマルチカート(本体)、専用ネット材質【本体フレーム部】鉄【本体持ち手】合成樹脂(EVA)【本体タイヤ】合成樹脂(EVA)【ネット】ポリプロピレン質量(kg)本体(替えカバー含む):約7.2ネイビー材質(車輪)合成樹脂(EVA)耐荷重(kg)約50材質(フレーム)保証期間1年生産国中国 (監修:日本)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【組立時】44.6×85×89【折畳時】44.6×98×20【ネット】400×900材質(ハンドル)合成樹脂(EVA)材質(ネット)ポリプロピレン内容量1個
注意
※0
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19610258EM01
18,000
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする