オルディ
バランスパックネオ手提げ S/30号
多目的に使える手さげポリ袋です。エンボス加工で袋の口が開けやすいレジ袋です。マチ付で入れやすく、袋の口もしっかり結べます。
材質
高密度ポリエチレン
色
乳白
仕様
乳白 100P
厚さ(mm)
0.012
寸法(mm)
300(180+120)×370
内容量
1袋(100枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19613390
-
300(180+120)×370
0.012
オープン
¥
199
¥
219
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください