トリケード15P連結タイプ

トリケード15P連結タイプ - ミツギロン

タテ・ヨコ連結や巻き付けも自由自在です。
ハサミでカットすることも可能です。
柔らかい樹脂製なので傷付けにくいです。

用途ベランダ・軒下・エアコンの室外機窓のひさしなど、猫の通り道や鳥の集まりそうな場所に。トラスコ品番375-9725材質ポリエチレン(PE)長さ(mm)540幅(mm)150高さ(mm)(トゲ)120質量(g)413ねじ穴(Φmm)5対象動物ネコ、鳥類内容量1セット(40個)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19613085TCB15
オープン
84,980
93,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防鳥・防獣用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする