VN(Ci5/無/Win11P/Of無/13.3WUXGA)

VN(Ci5/無/Win11P/Of無/13.3WUXGA) - NECVN(Ci5/無/Win11P/Of無/13.3WUXGA) - NECVN(Ci5/無/Win11P/Of無/13.3WUXGA) - NECVN(Ci5/無/Win11P/Of無/13.3WUXGA) - NECVN(Ci5/無/Win11P/Of無/13.3WUXGA) - NECVN(Ci5/無/Win11P/Of無/13.3WUXGA) - NECVN(Ci5/無/Win11P/Of無/13.3WUXGA) - NECVN(Ci5/無/Win11P/Of無/13.3WUXGA) - NEC
電源AC100~240V±10%、50/60Hz(ACアダプタ経由)[電源コードは日本国内向け(AC100V用)を添付]本体質量(g)約993最大消費電力(W)45解像度1920×1200ドットスピーカー内蔵ステレオスピーカ、ヤマハ製 AudioEngine機能搭載、インテル ハイデフィニション・オーディオ準拠チップセットCPUに統合キーボードあり キーピッチ19mm、キーストローク1.5mm、85キー、JIS標準配列、Copilotキー搭載キーボードポインティングデバイスあり 静音・高精度タッチパッド(マルチタッチ/ジェスチャー機能付き、クリックボタン一体型)Webカメラあり HD解像度(720P)対応カメラ/有効画素数92万画素、IR対応RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合TVチューナーなし光学ドライブなし有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、Remote Power On(Wake on LAN)機能対応無線LANWi-Fi 6E(2.4Gbps)対応(IEEE802.11ax/ac/a/b/g/n)USBType-C USB 3.2 Gen2(左側面×2(Power Delivery対応(パワーオフUSB充電機能付き)、DisplayPort出力機能付き、ACアダプタの接続ポートを兼用))、Type-A USB 3.2 Gen2(右側面×2(1ポートはパワーオフUSB充電機能付き))オフィスソフトなし内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
メモリー容量
ストレージ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19614126PC-V1T46N8GLEGM16GB256GB
オープン
199,800
219,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
19614135PC-V1T46N8GLENM16GB512GB
オープン
209,800
230,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
19614151PC-V1T46N8GLFGM8GB256GB
オープン
189,800
208,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする