曜日別特売

VZ (Ry7/32GB/512/無/Win11P/H&B24/14.0)

VZ (Ry7/32GB/512/無/Win11P/H&B24/14.0) - NEC

AI PC/Copilot+PC

仕様●インストールOS詳細:Win11Pro●VCCI:VCCI-B対応●メモリカードスロット:なし●WiMAX:なし●附属品:ACアダプタ、保証書 他●電気通信事業法:適合●電気用品安全法(本体):適合●電気用品安全法(備考):ACアダプタ、電源コード、およびプラグ等、リチウムイオン電池●メインメモリ(標準):32GB●GPN(グリーン購入ネットワーク):登録●電気通信事業法備考:無線LAN、有線LAN●その他ドライブ:なし●エネルギー消費効率:12区分 15.3kWh/年(AAA)●J-Moss:対応●WWAN:なし●リカバリ用データ保存場所:添付なし(SSDにイメージ内蔵)●メモリスロット(空/全):0/0●その他無線データ転送:Bluetooth Smart Ready(Ver.5.4)●CPU詳細:Ryzen AI 7 Pro 360 5.0GHz●ディスプレイ詳細:あり 14.0型ワイドTFTカラーIPS方式液晶(WUXGA)●国際エネルギースター:登録●ハードウェアセキュリティ:盗難防止用ロック●ストレージ容量:512GB●グラフィックコントローラ:AMD Radeon 880M グラフィックス(プロセッサに内蔵)●VRAM容量:32GB:最大16,285MB●対応SIMサイズ:なし●SIM情報:なし●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●バッテリ:リチウムイオンバッテリ●電波法:適合●ストレージタイプ:SSD PCIe、NVMe、M.2、SMART/Health Information機能対応、暗号化機能付き●ライセンスOS:Win11Pro64●タッチパネル:非搭載●その他インターフェース:Type-C×2、HDMIポート×1、(最大表示画面数:4画面(内蔵ディスプレイを含む)●PCI-Expressスロット:なし●電波法備考:無線LAN●メインメモリ(最大):32GB●ディスプレイサイズ:14.0型●本体サイズ(H×W×D):19.8(H)×313.6(W)×222.9(D)mm●PCグリーンラベル:適合、★★★Ver.14●標準消費電力:約3.7W(メモリ32GB、256GB SSD、無線LANあり、DVDスーパーマルチドライブなしの構成で測定しています。)●外部ディスプレイ出力:あり Type-C×2、HDMIポート×1●温湿度条件、最高動作高度:5~35℃、20~80%(ただし結露しないこと)電源AC100~240V±10%、50/60Hz(ACアダプタ経由)[電源コードは日本国内向け(AC100V用)を添付]本体質量(g)約1390最大消費電力(W)65解像度1920×1200ドットスピーカー内蔵ステレオスピーカ、Dolby Atmos機能搭載*17、Dolby Voice機能搭載*21、インテル ハイデフィニション・オーディオ 準拠チップセットCPUに統合キーボードあり キーピッチ19.1mm、キーストローク1.6mm、89キー、JIS標準配列、バックライト付き、Copilotキー搭載キーボードポインティングデバイスあり 高精度タッチパッド(マルチタッチ/ジェスチャー機能付き)、ポインティングデバイス、クリックボタン/スクロールボタンWebカメラあり 5MP解像度対応カメラ/有効画素数500万画素、顔認証(Windows Hello)対応、IR対応RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法対応TVチューナーなし光学ドライブなし有線LANなし無線LANWi-Fi 7(5.7Gbps)対応(IEEE802.11be/ax/ac/a/b/g/n)USBUSB 4 Gen3x2(左側面×2 Thunderbolt4(Power Delivery対応(パワーオフUSB充電機能付き)、DisplayPort出力機能付、ACアダプタの接続ポートを兼用))、 USB 3.2 Gen1(右側面×2(1ポートはパワーオフUSB充電機能付き)オフィスソフトOffice H&B 2024内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19613907PC-V1950ZM9LANN
279,800
307,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする