曜日別特売

dynabook P55/LY

dynabook P55/LY - Dynabook

FHD/Wi-Fi 6E/1000BASE/約1770g/顔認証センサー

付属品リカバリーメディア(Windows 11 Pro)、ACアダプター、電源コード、取扱説明書(マニュアル)、保証書、他電源バッテリーパックまたはAC100~240V、50/60Hz(ACアダプター)本体質量(g)約1770最大消費電力(W)45本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約361.0×244.0×19.9ディスプレイ15.6型解像度1920×1080ドットスピーカーステレオスピーカーOSWindows 11 Pro 64ビット(24H2)キーボードあり 105キー(JIS配列準拠)(テンキーあり)、キーピッチ:18.7mm、キーストローク:1.5mm 抗菌対応ポインティングデバイスあり ジェスチャーコントロール機能付きクリックパッド(タッチパッド)Webカメラあり 有効画素数 約200万画素(デュアルマイク付)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合TVチューナーなし有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T(自動認識、Wake-up on LAN対応)無線LANWi-Fi 6E(IEEE802.11ax)(2.4Gbps)対応+IEEE802.11ac/11a/11b/11g/11n準拠(WPA/WPA2/WPA3対応、AES対応、TKIP対応)USBUSB3.2(Gen1)Type-A コネクタ×3(右側面1、左側面2)、USB3.2(Gen2)Type-Cコネクタ×1(左側面1)内容量1台
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
メモリー容量
使用CPU
SSD
オフィスソフト
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19614580A6P8LYF84V4B(標準)8GBIntel Core i5-1340P256GBなし
オープン
119,800
131,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
19614510A6P8LYEC7V4B16GBIntel Core i7-1360P512GBなし
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
19614519A6P8LYFC4V4B(標準)16GBIntel Core i5-1340P256GBなし
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
19614528A6P8LYFC4VJB(標準)16GBIntel Core i5-1340P256GBMicrosoft Office Home & Business 2024
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
19614589A6P8LYF84VJB(標準)8GBIntel Core i5-1340P256GBMicrosoft Office Home & Business 2024
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする