曜日別特売

ハンドルカバー対応 警告キャンセラー

ハンドルカバー対応 警告キャンセラー - 槌屋ヤックハンドルカバー対応 警告キャンセラー - 槌屋ヤックハンドルカバー対応 警告キャンセラー - 槌屋ヤックハンドルカバー対応 警告キャンセラー - 槌屋ヤック

静電容量式のセンサーに対応します。(トルク式には対応しません。)

用途
ハンドルカバーのすき間から本製品に触れることでアダプティブクルーズコントロール(車間距離制御装置)が機能します。
ハンドルに巻き付けて、マジックテープで留めるだけの簡単取付です。
適合サイズ:ハンドルのにぎり部分直径30~35mm
内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19616050TS293
オープン
799
879(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シート・ハンドルカバー/マット/クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする