曜日別特売

B5方眼罫5mmノート

B5方眼罫5mmノート - ショウワノートB5方眼罫5mmノート - ショウワノート

シンプルかつ機能的な方眼ノートのシリーズ。より多くの人に便利に使っていただけるよう、表紙は”色のユニバーサルデザイン”に配慮した色彩設計とノート裏面には文字による表紙色表記、「Title」「Class」「Name」欄も大きめで書きやすく見やすいノートです。鉛筆でも書ける名前欄。本文は科学データにもとづく書きやすい罫色。便利な科目シールつき。

枚数製本:無線とじ/30・60ページ罫幅(mm)10方眼5リーダー罫入りサイズ(mm)B5=横179×縦252素材内容量1パック(10冊)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19616260MJS-5
2,100
1,898
2,088(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする