800万画素POE対応8chNVRとセンサーライトカメラ1-4台のセット商品です。
HDD2-4TB搭載
12.5インチディスプレイ一体式(ディスプレイ解像度は、1024*768)
LANケーブル接続で、電源供給しますので、電源工事不要
昼はカラー撮影・夜赤外線の白黒撮影・動きを検知するとホワイトLED点灯でカラー撮影します。
マルチ操作に対応:ライブ映像、録画、再生
ライブ映像がカクカクしない
カメラ8台分の音声を入力することが可能
USBフラッシュメモリーでバックアップ可能
録画解像度は最大3840×2160(4K800万画素)で設定可能
ネットワーク経由の音声送信に対応
PC・スマートフォンでの遠隔監視可能
HDMI出力に対応(最大3840×2160)
USBマウス付属
用途・自宅周辺の監視
・オフィス周辺の監視
・駐車場の監視
・室内の監視
・作業状況の記録
など
形状【NVR】ボックス型 【カメラ】バレット型質量(kg)【録画機/カメラ】1.2 (HDD 含まず)/0.4出力【HDMI】 3840×2160 / 2560×1440 / 1920×1080 / 1280×1024 / 1024×768寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【NVR】300×234×73 【カメラ】71×62×104(取付金具含まず)レンズ3.6mm(ボードレンズ)電源電圧(V)【NVR】DC48最大消費電力(W)【NVR】96解像度【録画】3840×2160(4K800万画素)到達距離(m)【赤外線/ホワイトLED】最大15/最大10保証期間1年画素数800万画素使用場所屋内外防水性なしポートPoE給電対応:8入力(8チャンネル)音声入力各種LANポート(8チャンネル分)音声出力HDMI×1フレームスピード(fps)最大15内容量1セット