シモヤマ
硬質材キャンバー 10枚入
高い耐久性を持つ硬質材キャンバーです。重量運搬・隙間の保持や車輪止めなど様々な作業に使えます。
用途
スロープに。打ち込みクサビに。
その他
10枚入
長さ(mm)
300
幅(mm)
130
厚さ(mm)
50
先端厚さ(mm)
3
内容量
1セット(10枚)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19616671
BA014
オープン
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません