シモヤマ
木製テコ棒
金属より柔らかいので、床や対象物に傷がつきにくい木製のテコ棒です。
用途
ロール紙の移動や移設微調整に。資材の運搬などに。
厚さ(mm)
ヘッド:60
長さ(m)
1
ヘッド幅(mm)
80
内容量
1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19616680
SH005
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません