曜日別特売

3888/3889用ゼロフィルター

3888/3889用ゼロフィルター - カノマックス(KANOMAX)

見やすい大画面と使いやすさで清浄度管理をもっと便利に。品質と機能を兼ね備えたリーズナブルな新モデルが登場。
<主な機能>
大きくて使いやすいタッチパネル式4.3インチカラーディスプレイ。
付属ソフトウェアでPCからリモート操作、経時変化を簡単にモニタリング。
粒径区分の異なる2つのモデルをご用意(3粒径・6粒径)。
日本語、英語、中国語、スペイン語の4言語に対応。
別売の温湿度プローブを接続可能(3889のみ)。
USB(メモリ/ケーブル) で簡単にデータ取り出しが可能。
ISO21501-4およびJIS B9921に準拠。

用途
クリーンルームの清浄度管理
製品製造工程の環境管理
医療現場の清浄度管理
フィルター試験
付属品計測ソフトウェア(※3)( Windows7、10、11対応)、ゼロフィルター(接続チューブ付き)、Li-ion充電池×2本(取り出し可能) ACアダプター、USBケーブル(※4)、インレット保護キャップ、クイックスタートガイド質量(g)650 (電池を含まない)電源【内部電源】Li-ion充電池(取り出し可能)【外部電源】ACアダプター(入力100~240V)定格流量(L/min)2.83外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×213×55サンプリング【回転】1~999回 または連続計測【時間】6秒~99分59秒(1回の計測時間)動作環境【温度】10~40℃【湿度】0~85%RH(結露なきこと)インターバル6秒~99分59秒(測定周期)粒径(μm)【3888】0.3、0.5、5.0 【3889、3889-01(※1)】0.3、0.5、1.0、3.0、5.0、10.0通信機能【標準装備】USB(保存した計測データをCSV形式で転送)【別売品(台座)】 Ethernet、Wi-Fi(※2)、RS485言語表示日本語、英語、中国語、スペイン語(内部メニューで選択可)効率【計数】50±20%(最小可測粒径付近の標準粒子に対して)(ISO21501-4およびJIS B9921に準拠)連続動作時間5時間(単純計測)警報機能計測累積値Σの表示上限値を設定計測機能繰り返し、シングル、連続、計算、ISO、GB(計6モード)データ形式CSV形式(最大10,000個)最大濃度(cf/個)【可測濃度】2,000,000(計数損失10%以内)偽計数1個以下/5分間(ISO21501-4およびJIS B9921に準拠)モデル【Model 3888】0.3、0.5、5.0 μm(3粒径)【Model 3889 / 3889-01 】0.3、0.5、1.0、3.0、5.0、10.0 μm(6粒径)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
196178453888-60
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルーム用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする