ファミリー・ライフ
スイングサーキュレーター
左右自動首振りで快適空気循環
小型ながらパワフルな送風で部屋全体の空間を循環します
風量調節3段階
左右90度自動首振り
上下90度可動(手動)
壁掛けにも
冷暖房の節約に
6ヶ月間保証書付き
その他
【前ガード】取り外し可
材質
ABS
色
ホワイト
質量(g)
(約)610
電源
USB電源
コード長さ(m)
約1.4
定格消費電力(W)
4
ファン径(cm)
14.3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
18×17×23
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19629709
a34334
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください