ツインバード
USB給電デスクファン
ベース直径が約13cmの小スペースに設置できるUSB給電式デスクファンです。風量は弱風(LOW)から強風(HIGH) まで3段階で調整でき、デスクやキッチンなどに心地よい風を届けます。
付属品
ACアダプター、電源コード
色
ホワイト
質量(g)
365(本体のみ)
消費電力(W)
2.7
羽根枚数
6枚
モーター
DCブラシレスモーター
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
200×130×235
電源コード(m)
1.1
風量調整
3段階
羽根径(Φmm)
155
上下角度調整
(手動)0~15°
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19629508
EF-4984W
¥
3,618
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください