曜日別特売

カーテンアジャスターフック 8個×5袋入

カーテンアジャスターフック 8個×5袋入 - フルネス

フック位置を調節できるアジャスターフックです。
最大70mmまで調整できます。

用途カーテン フック アジャスターフック 正面付 天井付 カーテンレール材質ポリアセタール長さ(mm)90内容1袋(8本)×5パック内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19629648K6053
2,098
2,308(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,000/税込¥1,100
北海道地方1お送りできません
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーテンレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする