三菱電機
誘導灯 誘導灯用信号装置 点滅・減光+消灯用
質量(kg)
【器具】1.6(ランプ、包装箱は含みません)
容量
【蓄電池】20分間
電圧(V)
【信号】AC100V/DC24V
定格
低力率形
定格電圧(V)
100
定格消費電力(W)
1.6
光源
LED
電流(mA)
【信号】6.0mA/3.0mA
点灯方式
電子回路式
適合ランプ
-
内容量
1台
注意
※1)一般屋内用器具です。屋外や水気・湿気のある場所及び腐食性ガスや油煙の発生する場所では使用しないでください。
※絶縁不良による感電や火災・落下の原因となります。
※2)天井または壁直付用器具です。指定方向以外での取付はできません。落下、火災の原因となります。
※3)風が吹く場所に使用できません。落下の原因となります。
※4)周囲温度は、5℃~35℃の範囲でご使用ください。
※5)直射日光の当たる場所で使用しないでください。過熱による変色・変形・火災の原因になります。
※6)ルクセントLEDs誘導灯用点滅装置です。避難口誘導灯、信号装置、蓄積形煙感知器と組み合わせて使用してください。
※使用方法を守られませんと正しい避難誘導ができなくなります。
※7)振動や衝撃のある場所などでは、使用しないでください。落下の原因となります。
※8)電源穴・取付穴を通じて取付面裏側から水気・湿気は入る可能性がある場合には防水シール材等ですき間を埋めてください。
※防水が不完全な場合、浸水による感電・火災の原因となります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19628905
KSD90021B 1EL
¥
102,900
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
32日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください