曜日別特売

シーリングファン 吊り下げ

シーリングファン 吊り下げ - 日本電興シーリングファン 吊り下げ - 日本電興シーリングファン 吊り下げ - 日本電興シーリングファン 吊り下げ - 日本電興シーリングファン 吊り下げ - 日本電興シーリングファン 吊り下げ - 日本電興シーリングファン 吊り下げ - 日本電興

羽根径約42cmのコンパクトタイプ
どこでも吊るせるDCタイプ(USBケーブル)
メーカー従来品のACタイプであった初動時のガタツキがなく、動作音も静かです
軽量なので天井にフックを設置すればどこでも吊り下げられます
電源がUSB(タイプA)のため、モバイルバッテリーを使用すればコンセントのない所でも使用可能
屋外でのバーベキューやテントの中など使用シーンは様々
トイレや脱衣所など扇風機の設置スペースが無い場所に最適
冬場の室内循環用サーキュレーターとしてもご使用頂けます

用途シーリングファン 天井扇 吊り下げ 扇風機 サーキュレーター USB シーリングファン 扇風機 サーキュレーター 照明なし付属品本体、吊り下げ用フック、ボードアンカー、コード押えステップル3個、ゴムリング、取扱説明書(保証書付)材質ABSホワイト質量(g)355消費電力(W)3.5スイッチUSBケーブル中間に付属電源DC5V 1.0Aケーブル長(m)約3寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)42×42×19内容量1台
注意
※AC変換アダプターは附属しておりません
※当製品には風量切替、逆回転機能は付いておりません
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19629000ND-CFM42DC
オープン
3,398
3,738(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする