曜日別特売

バリ取りマスター ザグリ穴ブラシ 金属用 10本入

バリ取りマスター ザグリ穴ブラシ 金属用 10本入 - コーワバリ取りマスター ザグリ穴ブラシ 金属用 10本入 - コーワバリ取りマスター ザグリ穴ブラシ 金属用 10本入 - コーワバリ取りマスター ザグリ穴ブラシ 金属用 10本入 - コーワバリ取りマスター ザグリ穴ブラシ 金属用 10本入 - コーワバリ取りマスター ザグリ穴ブラシ 金属用 10本入 - コーワ

6mm軸で電動工具、ボール盤等への取り付けが容易です。キャップボルト用ザグリ穴に適したブラシです。まとめ買いに便利な10本セットです。

用途ステンレス・スチール等のドリル穴加工後のバリ取り、面取り、研磨、清掃軸径(Φmm)6粒度320(G)全長(mm)60毛材砥粒入りナイロンSCブラシ寸法(mm)10内容量1組(10個)
注意
※ご使用時は保護具の着用をお願いします。右回転(正回転)でご使用ください。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
外径(Φmm)
対象
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19629106891-1250-04.5×7.5(金属)M3用ザグリ穴
オープン
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
19629115891-1252-05.5×9(金属)M4用ザグリ穴
オープン
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
19629131891-1254-06.5×10.5(金属)M5用ザグリ穴
オープン
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
19629140891-1256-07.5×12(金属)M6用ザグリ穴
オープン
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
19629149891-1258-09.5×15(金属)M8用ザグリ穴
オープン
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
19629158891-1260-011.5×18.5(金属)M10用ザグリ穴
オープン
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする