コーワ
バリ取りマスター ザグリ穴ブラシ 樹脂用 10本入
6mm軸で電動工具、ボール盤等への取り付けが容易です。キャップボルト用ザグリ穴に適したブラシです。まとめ買いに便利な10本セットです。
用途
樹脂・木材等のドリル穴加工後のバリ取り、面取り、研磨、清掃
軸径(Φmm)
6
全長(mm)
60
線径(Φmm)
0.5
毛材
ナイロン
ブラシ寸法(mm)
10
内容量
1組(10個)
注意
※ご使用時は保護具の着用をお願いします。右回転(正回転)でご使用ください。
全6種類を絞り込む
外径(Φmm)
選択してください
4.5×7.5
5.5×9
6.5×10.5
7.5×12
9.5×15
11.5×18.5
対象
選択してください
(樹脂)M3用ザグリ穴
(樹脂)M4用ザグリ穴
(樹脂)M5用ザグリ穴
(樹脂)M6用ザグリ穴
(樹脂)M8用ザグリ穴
(樹脂)M10用ザグリ穴
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
外径(Φmm)
対象
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19629350
891-1274-0
4.5×7.5
(樹脂)M3用ザグリ穴
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
4日以内出荷
19629359
891-1276-0
5.5×9
(樹脂)M4用ザグリ穴
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
4日以内出荷
19629368
891-1278-0
6.5×10.5
(樹脂)M5用ザグリ穴
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
4日以内出荷
19629377
891-1280-0
7.5×12
(樹脂)M6用ザグリ穴
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
4日以内出荷
19629386
891-1282-0
9.5×15
(樹脂)M8用ザグリ穴
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
4日以内出荷
19629395
891-1284-0
11.5×18.5
(樹脂)M10用ザグリ穴
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください